カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 銅(1)
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(3)
- 蒸気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.8
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.98(2)
- 1(4)
- 1.0(2)
- 1.1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(3)
- 7.5(2)
ブランド
- 日東工器(3)
「2tsf」の検索結果

レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム