カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(1)
材質
- アルミ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.8
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 7.5(3)
「2tsm」の検索結果

レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8