カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「2vap」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)

    ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
    保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 真空ユニット ZK2-V SMC

    真空ユニット ZK2-V

    SMC
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
  • Z Series(ZK2) SMC

    Z Series(ZK2)

    SMC
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
  • 押しボタンスイッチ VAP2 omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ VAP2

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷から63日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ VAP omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ VAP

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    32日以内出荷から91日以内出荷
  • 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • ビオラモアスピレーションピペット 2mL 1箱 1本/袋×500袋入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモアスピレーションピペット 2mL 1箱 1本/袋×500袋入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    13,980税込15,378
    1箱(500袋×1本)
    翌日出荷
    アスピレーション用などに使用できる透明なディスポピペットです。目盛が無いため、目視確認が容易です。開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
    仕様個包装/γ線滅菌済/DNase・Rnase・パイロジェンフリー/綿栓無し・目盛り無し材質PS(ポリスチレン) (USP ClassVI)容量(mL)2上部外径(Φmm)6アズワン品番4-6925-01
  • APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS SRT用 拡張バッテリーパック。ランタイム時間の延長が可能。最大10台まで接続可能。交換用バッテリキット:APCRBC140J2式
  • スイベル式Vブロック VERTEX(バーテックス)

    スイベル式Vブロック

    VERTEX(バーテックス)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    通常のマシンバイス上で使用することで角度切削がスピーディーに行えます。
  • APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
  • APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack

    シュナイダーエレクトリック
    629,800税込692,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 8000VAおよび10000VA」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
  • 非照光押ボタンスイッチ omron(オムロン)

    非照光押ボタンスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    62日以内出荷から90日以内出荷
    安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)