カテゴリ

  • 建築金物(10)
  • 梱包用品(2)

「2whtu」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツール単車 ダイケン

    ツール単車

    ダイケン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。軸受部は、鋼球入り
    用途エアツール、電動ツールなどの吊り下げ用。材質スチール製吊車単車
  • 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型 ダイケン

    2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8883材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング質量(g)2502018年トラスコ掲載ページ2 1105
  • マテハンMTH2 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール単車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
  • 4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-0174種別ツール単車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(g)600耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
  • バーコードCCDスキャナ ウェルコムデザイン

    バーコードCCDスキャナ

    ウェルコムデザイン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
    センサーCCD
  • 1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス

    1次元CCDタッチスキャナ

    オプトエレクトロニクス
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
    仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
  • 4号ドアハンガー用ツール単車2型 ダイケン

    4号ドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)112トラスコ品番125-0178種別ツール単車2型材質スチール質量(g)600耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
  • マテハンMTH3 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH3 ツール単車

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6851質量(g)230耐荷重(kg)30/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車単車
  • ツール複車 ダイケン

    ツール複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • 4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-0172種別ツール複車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(kg)1耐荷重(kg)125適合レール4号耐荷重(kg/個)125
  • ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) ダイケン

    ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種別ツール複車2型