カテゴリ

  • 農業機械(746)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(716)
  • 制御機器(486)
  • バイク部品(69)
  • 電気材料(49)
  • 自動車補修部品(46)
  • オフィス家具(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 作業工具(20)
  • 電動工具(17)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-3」の検索結果

関連キーワード
2,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

    ニチフ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • Y形端子 ニチフ

    Y形端子

    ニチフ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(45個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から31日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    Y形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    Y形。先開形。
    用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    3,998税込4,398
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 粉チョーク タジマツール(TJMデザイン)

    粉チョーク

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    639税込703
    1本(300g)
    当日出荷
    チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
    用途チョークライン用仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元容量(g)300
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(1000個)
    3日以内出荷から76日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
  • Y型端子 Y2-3 オーム電機

    Y型端子 Y2-3

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • アクリ板 アクリサンデー

    アクリ板

    アクリサンデー
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
  • D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物

    D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7946
  • D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物

    D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリ板 エッジカラー アクリサンデー

    アクリ板 エッジカラー

    アクリサンデー
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
  • 横受三連(スチール製) ヤボシ

    横受三連(スチール製)

    ヤボシ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    トラックレールの受け部材として使用する金具
    用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール3連用材質SPHC呼称2号仕様三連用仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 横受三連(ステンレス製) ヤボシ

    横受三連(ステンレス製)

    ヤボシ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。トラックレールの受け部材として使用する金具。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具材質SUS304ステンレス仕様三連仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(31件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • Y端子(2-N3A) ELPA

    Y端子(2-N3A)

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    2-N3A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • メッシュベスト トーエイライト

    メッシュベスト

    トーエイライト
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    一般用フリーサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
    寸法(縦×横)(cm)59×55
  • 高視認性防護服(クラス1) つくし工房

    高視認性防護服(クラス1)

    つくし工房
    17,980税込19,778
    1着
    6日以内出荷
    3層メンブレン採用により3つの防護機能(高視認・防水・防風)を実現しました。
    用途レインウェアとして。
  • ヘッドホン AKGPRO

    ヘッドホン

    AKGPRO
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    微細な音声信号も丁寧に描き出すオープンエアー型ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルとイヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
    付属品ヘッドホンケーブル(3mストレート、OFC(EK300))、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)290(除ケーブル)構造オープンエアー型感度93dB SPL/mW @1kHzインピーダンス62Ω再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
  • ヘッドホン AKGPRO

    ヘッドホン

    AKGPRO
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    優れた音質と快適な装着感を両立したセミオープンエアー型ヘッドホン。綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウンドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きもリアルに再現。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
    付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造セミオープンエアー型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)15Hz~25kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
  • WEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス2年3台版 WEBROOT

    WEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス2年3台版

    WEBROOT
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    お持ちのデバイスすべてに対応するインターネット セキュリティ。ID、オンラインショッピング、オンラインバンキングを保護する。マスターパスワード1つで、パスワード・ユーザ名・クレジットカード番号を暗号化する。最大5台までのPC、Mac、タブレット、スマートフォンを保護。
    仕様●『システム要件』【PC & Mac】Windows 8.1 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビット、Windows 11 64ビット 、Windows 11 64ビット ARM 、macOS 13 (Ventura (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 14 (Sonoma (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 15 (Sequoia(R))およびApple M-series ARMまたはIntel(R) processors、【モバイル】Android(TM) Mobile Security:Android(TM) operating system version 8 or higher、Android(TM)-compatible device with at least 97mb of free storage space、Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher●WiFi Security のシステム要件:Computer requirements:OS X 10.10 (Yosemite (R) ) or later、Windows 7 32 and 64-bit and above (excluding Windows 8 and Windows 10S)、Mobile requirements:Android (TM) operating system version 6 or later、iOS(R) 10 or later●最小システム要件:Intel (R) Pentium (R) / Celeron (R) family or AMD (R) K6 / Athlon (TM) / Duron (TM) family or other compatible processors、128 MB or more RAM (minimum)、10MB hard disk space、Internet environment、Microsoft Internet Explorer (R) 11 or higher (IE8 on Windows XP)、Microsoft Edge (R) (partially supported)、Mozilla(R) Firefox(R) 3.6 and above、Google Chrome(TM) browser 11 and above、Opera 11 and above
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)

    CKD
    4,650税込5,115
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 集塵カバー Panasonic(パナソニック)

    集塵カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    EZ3582用カバー
  • ヘッドホン AKGPRO

    ヘッドホン

    AKGPRO
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    色付けのない極めて自然なサウンドが得られる密閉型ヘッドホン。密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
    付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/ 5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造密閉型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)16Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
  • ニップル SHIMANO(シマノ)

    ニップル

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • ヘッドホン AKGPRO

    ヘッドホン

    AKGPRO
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。
    付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)316(除ケーブル)構造密閉型感度109dB SPL/mW @1kHzインピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)12Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
  • 3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
関連キーワード
...