カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
「3 hr2730」の検索結果

ハンガーレール
ダイケン(26件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
ハンガーレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
5号ハンガーレール 2730
ダイケン¥22,980税込¥25,2781本翌日出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。トラスコ品番127-8657材質スチール全長(mm)2730質量(kg)18.6寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
4号ステンレスハンガーレール 2730
ダイケン¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。トラスコ品番166-0047材質ステンレス(SUS304)全長(mm)2730質量(kg)9.83寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099