カテゴリ
- 農業機械(344)
- 制御機器(199)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 切削工具(80)
- 空調・照明・電設資材(73)
- バイク部品(69)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- パソコン/周辺機器(51)
- 作業工具(49)
- 自動車補修部品(44)
- オフィス家具(40)
- 物流用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 測定用品(25)
- 住設機器(22)
- 研磨材(22)
- 電動工具(18)
- 作業服(15)
- 機構部品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 事務用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 厨房用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建築金物(9)
- 家電(9)
- メカニカル部品(8)
- 防犯用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(340)
- コガネイ(78)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- ParkerTAIYO(54)
- エスコ(37)
- 岩崎電気(35)
- omron(オムロン)(29)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- IDEC(和泉電気)(23)
- ハンマーキャスター(22)
- 三菱マテリアル(21)
- ノーリツ(19)
- S&K(三興製作所)(16)
- NACHI(不二越)(15)
- カトウ工機(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- brembo(13)
- APEM(13)
- コクヨ(12)
- ブランドをもっと見る
「3-sa」の検索結果

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A3SA)
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"スライドネジ式
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から8日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD
森山鉄工(4件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
止水栓丸ハンドル付13mm
TBC(タブチ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から63日以内出荷薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
3連ホースジョイントSネジ
エアテックス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。付属品S-Lチェンジネジ付
ポータブル電源2000Pro用SolarSaga 接続アダプター
Jackery(ジャクリ)¥7,818税込¥8,6001個当日出荷この接続ケーブルを使うことで最大3枚のJackery SolarSaga 200を使用することができます。 1000Proにこのアダプターを使用し、最大4枚まで接続可能。 2000Proにこのケーブルを2個使用することで最大6枚まで接続が可能になります。寸法(mm)分岐コネクタ:66×70×24ケーブル長(mm)約500
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
やわスポ Ver.2
SK11¥689~税込¥758~1セットほか当日出荷から3日以内出荷目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
エアーベルトサンダー
エスコ(3件のレビュー)¥19,100税込¥21,0101個当日出荷から翌日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m
MCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。長さ(m)33適合機種メーカーサンヨー対応機種サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)
...