カテゴリ
- パソコン/周辺機器(414)
- 作業服(117)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
- 家電(68)
- 防災用品(45)
- 事務用品(39)
- 空調・照明・電設資材(38)
- オフィス家具(38)
- 学童・教育用品(37)
- 介護用品(36)
- 作業工具(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 店舗什器・備品(27)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 日用品(20)
- 測定用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 制御機器(17)
- カー用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- バイク部品(15)
- 厨房用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 救急・衛生(13)
- 農業機械(12)
- 保管用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 理美容(9)
- 安全保護具(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 医療(8)
- ヘルスケア(7)
- 農具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自転車部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- メディアカバーマーケット(316)
- 千代田通商(30)
- Photogenic(26)
- サンワサプライ(24)
- KVK(21)
- アイリスオーヤマ(17)
- YAMAZEN(山善)(17)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- オート(12)
- EARTH MAN(10)
- トップハウス(10)
- ウィズワン(10)
- ホームテイスト(9)
- ファミリー・ライフ(8)
- Richell(リッチェル)(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(7)
- ナカバヤシ(6)
- 島製作所(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3-way」の検索結果

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)欠品中狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
鉛筆削り器 3way
(20件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
キャリングバッグ 3WAY
(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。用途PCや書類などの運搬に付属品ショルダーベルト材質ポリエステル色黒質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300特性3WAYポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
マイクロカット 3Wayシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
3WAYビジネスバッグ(出張用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 キャリーサポーター付きで出張も快適です。 パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 タブレットポケットも装備しています。材質ポリエステル(撥水加工)色ブラック質量(g)約1100タイプ出張用対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160(マチ拡張時210)×310アズワン品番64-0900-90特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)385×40×280、(書類)390×45×290、(前ポケット)180×35×250
3-Way変換マウンタ
アイネックス¥999税込¥1,0991個3日以内出荷3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。 1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。 3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。用途5.25インチベイ用付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4材質ABS色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42RoHS指令(10物質対応)対応
3WAYビジネスバッグ(出張用・大型)
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります) 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 キャリーサポーター付きで出張も快適です。 パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 タブレットポケットも装備しています。材質ポリエステル(撥水加工)色ブラック質量(g)約1230タイプ出張用/大型対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×170(マチ拡張時230)×330アズワン品番64-0900-91特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)415×40×300、(書類)420×45×310、(前ポケット)210×35×260
3WAY セーフハンド
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
ツールバッグ 3WAY
(27件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。用途運搬・保管に材質(底面補強材)PE質量(kg)約2.2材質(本体)ポリエステル600D耐荷重(kg)15本体寸法(mm)約420×約220×約370ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)200
3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用)
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 キャリーサポーター付きで出張も快適です。 パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 タブレットポケットも装備しています。材質ポリエステル(撥水加工)色ブラック質量(g)約860タイプ縦型/通勤用対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×140×420アズワン品番64-0900-92特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)280×40×390、(上部ポケット)270×40×240、(下部ポケット)290×30×140
3WAYガチャック
オート¥499税込¥5491パック当日出荷用途に合わせて3種類のガチャ玉(GGA/GGU/GGS)が使用できます。 従来ガチャック中サイズのガチャ玉(コピー用押40枚まで)、薄玉(コピー用押20枚まで)、厚玉(コピー用押55枚まで)が1つの本体で全て使えます。 つまみのないスマートなクリップです。 紙を傷つけずにしっかり固定します。 ガチャ玉は繰り返し使えて経済的です。エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 102繰り返し・詰め替え対応
ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87
ブラケット DF 3-WAY MOUNT
READY GO¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷用途Fully Machined CNC Aluminium body 、 Plastic resin insert。For Garmin Edge / Wahoo / GoPro。Hinge design for easy mounting。Weight : 38g (Aluminium body)。Fits : 31.8 - 25.4 mm
撥水加工 3WAYリュックバッグ AK-3WAY
カクセー¥999税込¥1,0991個7日以内出荷シーンで使い分けができる3wayリュックバッグです。内面は保冷加工付き、買い物にピッタリ。(防水ではありません)。ベーシックな三角トートとして。材質生地/ポリエステル(表面:撥水加工)、内面/アルミ蒸着フィルム、持ち手/ポリエステルサイズ(mm)400×220×310(持ち手含まず)
ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR
READY GO¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷用途Fully machined cnc aluminium body 。GARMIN EDGE / WAHOO / BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation、and features adjustable computer position。M5 Stainless Steel / Nylon spacers
3-WAY BALL VALVES
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格ARAG45531115部品名称3-WAY BALL VALVES図解NoBSM301 CHEMICAL TANK部品_No.19、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.15、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.15
ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM
READY GO¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
ガチャ玉(中) 3WAYガチャック用中玉
オート(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(50個)当日出荷繰り返し使え、コピー用紙40枚までしっかりとじられるガチャ玉です。 3wayガチャック(G3W-600)、ガチャック(中)共通で使用出来ます。トラスコ品番208-5691繰り返し・詰め替え対応
3WAYフューエルコック
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
3WAYワークテーブル
パオック(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
3WAYソファー
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア耐荷重(kg)180(1シートあたり90)座面高(cm)13.5(ベッド)、22.5(ソファ)幅(cm)80奥行き(cm)70~110高さ(cm)22.5~57材質(表地)布材質(フレーム)スチールリクライニング機能有無有収納有無無肘掛けの有無有脚高(mm)160材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン質量(kg)10人数1座面高さ(mm)135/225寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5素材ファブリック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700~1100×225~570リクライニング背もたれ14段階(水平時含む)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96座面寸法(幅×奥行)(mm)76-×450/960
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
BBQ3WAYトング
CAPTAIN STAG¥539税込¥5931個当日出荷ステンレス製で衛生的! 食材をつかむ・アミ交換・串抜きの3WAYの使い方ができます。 収納ストッパーで固定すると、トング先端が卓上に付かず置けます。材質ステンレス鋼寸法(全長)(mm)約350
激落ち黒カビくん 3WAY親子ブラシ
LEC(レック)¥839税込¥9231個当日出荷3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入)寸法(mm)195×70×100H質量(g)190シリーズ激落ちくん耐熱温度(℃)70繰り返し・詰め替え対応
3 way security clip ST socket/plug
ヒルシュマン¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
3WAYポンチョ
ファシル(FACIL)¥3,798~税込¥4,178~1箱(3個)当日出荷から5日以内出荷両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。 災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。 前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。 緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。 耐温度域-28℃~80℃の丈夫な素材を使用。 チャック式パッケージで繰り返し使えます。 ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。 しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える質量(g)100幅(cm)約130丈(cm)約105袖口幅(cm)約30
3WAYブロック
SWAGE-LINE¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。材質アルミ
フリージョイント3 3WAY 10mm
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
Push in spring cage Terminal Block 3 way
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
3WAYエアーチャック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
3WAYミニ地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。 柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。 厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。 厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。全長(mm)160柄幅(mm)20先端幅(mm)約35
ハイブリットコンバーター 3WAY
セルスター(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
3 way 2.5 low profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 630 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
...