カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(794)
- 切削工具(720)
- バイク純正部品(392)
- 自動車純正部品(315)
- メカニカル部品(306)
- トラック純正部品(161)
- 農業機械(160)
- 制御機器(111)
- 電動工具(63)
- 自転車部品(58)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 空圧工具(28)
- 科学研究・開発用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 測定用品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 機構部品(21)
- 自動車補修部品(20)
- 電気材料(19)
- 研磨材(17)
- バイク部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 作業工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- オフィス家具(9)
- 安全標識(8)
- 建築金物(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 厨房用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(773)
- ホンダ(480)
- NSK(日本精工)(257)
- サンドビック(203)
- MAZDA(マツダ)(94)
- トヨタ(85)
- 三菱ふそう(80)
- 日野自動車(53)
- ミツビシ(52)
- MARWI(52)
- イスカル(39)
- スズキ(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- NSK(ナカニシ)(34)
- BIG DAISHOWA(33)
- いすゞ自動車(33)
- 大阪魂(31)
- グーリング(30)
- タンガロイ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3.175」の検索結果

3.175mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)3.175内径×外径(Φmm)5/8"×1"入数10
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.175mm, 直径:16.2mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
3.175mm/1/2"x3/4" アーバーシム(10枚)
エスコ¥745税込¥8201パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)3.175内径×外径(Φmm)1/2"×3/4"入数10
3.175mm/3/8"x5/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥745税込¥8201パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)3.175内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"入数10
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.175mm, 直径:16.2mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
3.175mm/ 1 "x1・1/2" アーバーシム(10枚)
エスコ¥1,370税込¥1,5071パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)3.175内径×外径(Φmm)1"×1・1/2"入数10
3.175mm/3/4"x1・1/8" アーバーシム(10枚)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(10枚)翌日出荷研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます材質スチール厚さ(mm)3.175内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"入数10
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.175mm, 直径:11.6mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 11.6mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応![スリムライン BLACK UNO スリムA[Φ3.175] MSTコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スリムライン BLACK UNO スリムA[Φ3.175]
MSTコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷仕様(アンバランス量)0.37質量(kg)0.05寸法L(mm)35寸法H(mm)9寸法L1(mm)8寸法D(Φmm)3.175寸法M(mm)17寸法h(mm)29寸法C(Φmm)6.175肉厚t(mm)1.5寸法C1(Φmm)8寸法C2(Φmm)18剛性値S(μm/kgf)3.5
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 3.175 mm 3.175 mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.175mm, 直径:11.6mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 11.6mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = 止めねじノブ止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 3.175mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
ノブ 3.175mm 直径:11.5mm 溝付き 1袋 10個入
Sifam¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷つや消し仕上げ回転ノブ(スタイル1)。Sifamのつや消し仕上げ回転ノブは、機能的でシンプルなデザインとなっています。ダイヤルスカートやナットカバーなどの様々なプッシュフィットアクセサリに対応し、実用性と汎用性を兼ね備えた回転ノブシリーズです。Sifamの回転ノブは、突出形インジケータにも使用可能です。特長:仕様●シャフトサイズ:3.175mm●シャフトのタイプ:溝付き●ノブ高さ:14mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●奥行き:7mm●材料:プラスチックアズワン品番65-7162-02
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 4mm 3.175 mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 3.175 mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 3.175 mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 3.175 mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 4mm 3.175 mm
RS PRO¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応![ラベルシールプリンタ兼用 クラフト紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235494-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 クラフト紙ラベル
エーワン[ラベル](10件のレビュー)¥949税込¥1,0441冊(15シート)当日出荷クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。 お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。 クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。用途製品パッケージ用として材質クラフト紙色ダークブラウン紙質クラフト紙主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.13用紙厚(g/m2)145(0.19mm)入数15シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35149547-260813-02.jpg)
リズミカルカラーせんす
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥228税込¥2511個当日出荷から3日以内出荷ダンスにピッタリ丈夫でカラフルなせんす。丈夫でカラフルなせんすです。ダンスや舞台の小物としておすすめです。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けなどに便利です。材質:PP、PS、ポリエステル。サイズ:広げた時:225×約415mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)広げた時:225×約415
のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属
ZATTA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。取付キットが付属してます。用途プライバシーと液晶画面の保護に付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ仕様アンチグレア材質PET取付方式スライド式、両面テープ貼り付け式紫外線カット○のぞき見防止○ブルーライトカット○
...































![ラベルシールプリンタ兼用 クラフト紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235494-210518-02.jpg)


![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35149547-260813-02.jpg)