カテゴリ

  • 建築金物(42)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(21)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(7)
  • 家電(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5m 棒」の検索結果

212件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TONBO超強力伸縮ポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    TONBO超強力伸縮ポール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
    用途空間の有効利用に便利ですタイプ伸縮タイプ
  • のぼり用伸縮式ポール モノタロウ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    のぼり用伸縮式ポール

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
    用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
  • YKニューアルミローラーポール 好川産業

    YKニューアルミローラーポール

    好川産業(37件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
    種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン丸棒N 岡田装飾金物

    ステン丸棒N

    岡田装飾金物
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • 鉄丸棒 泰豊トレーディング

    鉄丸棒

    泰豊トレーディング(19件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質鉄
  • のぼり用ポール3段伸縮式 白 ササガワ

    のぼり用ポール3段伸縮式 白

    ササガワ(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
    材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他長さ(mm)1100~3000直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)29横棒(mm)840
  • 突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業

    突ぱり強力ステンレスポール

    平安伸銅工業(23件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
    材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
  • 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業

    突っ張り棒 強力極太 簡単取付

    平安伸銅工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
    材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)色白
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • スモークマシン(フォグマシン) ケニス

    スモークマシン(フォグマシン)

    ケニス
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台ほか
    当日出荷
    人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
    寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    光(49件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
  • ステンレス撹拌棒 アズワン

    ステンレス撹拌棒

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥386税込¥425
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-6424-01
  • 3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    3段伸縮3mポール(1.2~3m)

    P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
    用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    専用棒圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
    付属品絶縁キャップ付種類絶縁付圧着端子端子形状棒形接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
  • ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン

    ゼクソン 突っ張り棒

    ゼクソン(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷
    内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
    用途接着、圧着などの仮押さえに。
  • 金属丸棒 光

    金属丸棒

    光(5件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミニウム
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質SUS303
  • ポール 突っ張り式 モノタロウ

    ポール 突っ張り式

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
    用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
  • マイクロメータ基準棒 SK(新潟精機)

    マイクロメータ基準棒

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途マイクロメータ用の基準棒としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(ショート) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)

    ワイズ
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8783
  • 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ

    六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)

    ワイズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8786
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)

    ワイズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8779
  • 六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ

    六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)

    ワイズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8780
  • リリカラ 溶接棒 リリカラ

    リリカラ 溶接棒

    リリカラ
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    4日以内出荷
    用途住まいるケアフロア溶接棒仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格3.5mmΦ×50m巻機能抗菌
  • TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属)

    Mono Wireless
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。 マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。
    仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷
    棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。 アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
    用途ツララおとし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.1質量(kg)2.1質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
  • 雪かきにょい棒2 フチオカ

    雪かきにょい棒2

    フチオカ
    ¥24,900税込¥27,390
    1本
    7日以内出荷
    せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
    用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
  • 棒ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-215 PRO:TRUST(プロトラスト)

    棒ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-215

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥179税込¥197
    1個
    6日以内出荷
    ウキ釣りの原点仕掛け
    用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
  • デジタル傾斜計 シンワ測定

    デジタル傾斜計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
    測定範囲90°×4方向(360°)
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • モールドツマミ K-2195 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2195

    サトーパーツ(26件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-2901 サトーパーツ

    モールドツマミ K-2901

    サトーパーツ(17件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
    ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
  • 3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-3.5形状L型軸長(mm)66寸法L2(mm)23先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4サイズ規格ミリ
  • モールドツマミ K-90 サトーパーツ

    モールドツマミ K-90

    サトーパーツ(17件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
    材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
  • 15点携帯工具セット SUPER B

    15点携帯工具セット

    SUPER B
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
  • ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント

    ECLE(マツ六)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
    用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用