カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「3.7Kw4P」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC16SB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)

    亀嶋鉄工所(1件のレビュー)
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
    モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4