カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.25(2)
  • 0.75(6)
  • 0.75~375(1)
  • 1.5(12)
  • 1.5~3.7(1)
  • 2.2(15)
  • 3.7(365)
  • 4.8(1)
  • 5.5(10)
  • 7.4(4)
  • 7.5(16)
  • 11(15)
  • 15(5)
  • 22(1)
  • 22.2(4)
  • 29.6(1)
  • 30(1)
  • 37(22)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.7kw」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PQM型プラスチック製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    PQM型プラスチック製自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    6日以内出荷
    ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。
    極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)
3.7kw特集