カテゴリ
- メカニカル部品(97)
- 汎用モーター(70)
- ギヤードモーター(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- パッケージ型コンプレッサー(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(179)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 電動工具(5)
絞り込み
出力(kW)
- 3.7
- 0.25(2)
- 0.4(1)
- 0.75(6)
- 0.75~375(1)
- 1.5(12)
- 1.5~3.7(1)
- 2.2(15)
- 4.8(1)
- 5.5(10)
- 7.4(4)
- 7.5(16)
- 11(15)
- 15(5)
- 22(1)
- 22.2(4)
- 29.6(1)
- 30(1)
- 37(22)
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200/220(71)
- AC400/440(5)
- AC200/220/230(7)
- AC400/440/460(1)
- AC220/230(1)
- AC400/400/440/460(6)
- AC200(198)
- AC200~220(5)
- AC220(36)
- AC400(30)
- AC440(13)
- その他(1)
ブランド
- 住友重機械工業(3)
- 三菱電機(39)
- 日立産機システム(53)
- シグマー技研(4)
- アネスト岩田(17)
- エスコ(1)
- ToyoPumps(6)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(54)
- 富士コンプレッサー(25)
- 富士変速機(4)
- 富士電機(4)
- 寺田ポンプ製作所(19)
- 川本ポンプ(川本製作所)(24)
- 新明和工業(16)
- 明治機械製作所(7)
- 東芝(7)
- 櫻川ポンプ製作所(8)
- 鶴見製作所(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)
「3.7kw」の検索結果

オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz
アネスト岩田¥919,800税込¥1,011,7801台4日以内出荷ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz
アネスト岩田¥919,800税込¥1,011,7801台4日以内出荷ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。![手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102205-181026-02.jpg)
手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥849,800税込¥934,7801台3日以内出荷実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5961質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安98円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式![手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102214-181030-02.jpg)
手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥849,800税込¥934,7801台3日以内出荷実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5970質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥90,980税込¥100,0781台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から6日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(4件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形
三菱電機(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥147,700税込¥162,4701個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷から6日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から39日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から6日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P
東芝¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から10日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55









![手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102205-181026-02.jpg)
![手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102214-181030-02.jpg)