カテゴリ

  • 安全用品(87)
    • バッテリー・充電器 トランシーバー(9)
  • 家電(255)
    • アルカリ乾電池(単3形)(4)
    • リチウム乾電池(16)
  • 制御機器(350)
    • 産業用ACアダプタ(2)
    • PLCその他関連用品(2)
  • 電動工具(59)
    • 精密グラインダー(5)
  • 空調・照明・電設資材(606)
  • 自動車純正部品(145)
  • 測定用品(144)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(142)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • メカニカル部品(104)
  • 梱包用品(103)
  • 防災用品(52)
  • 作業服(41)
  • 防犯用品(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • バイク純正部品(33)
  • 農業機械(30)
  • 医療(29)
  • ヘルスケア(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自転車部品(21)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(19)
  • 清掃用品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 介護用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • カー用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 厨房用品(12)
  • バイク部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • マスク(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全保護具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 事務用品(6)
  • 理美容(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.7v」の検索結果

2,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
  • 18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合 スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。
    用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
  • 3.7V充電式フォールディングライト EARTH MAN

    3.7V充電式フォールディングライト

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
    用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネットエコロジー商品省エネ
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • 3.7V充電式らくドラ EARTH MAN

    3.7V充電式らくドラ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
    用途ねじ締め・ゆるめに付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m長さ(mm)120幅(mm)55ブラック電圧3.7V高さ(mm)55質量(g)約160タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバー電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライトねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
  • 3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN

    3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
  • 3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー アルミス

    3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー

    アルミス
    2,998税込3,298
    1台ほか
    翌日出荷
    簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!
    用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
  • 3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN

    3.7V充電式ハンドポリッシャー

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
    用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
  • 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN

    3.7V充電式ちょいドラ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
    用途ねじを締める・ゆるめる付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
  • LiPo Battery 3.7V 450mAh GFORCE

    LiPo Battery 3.7V 450mAh

    GFORCE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途長時間フライトさせたい際に。事前予備バッテリーを複数お持ちいただくと便利です。仕様交換用バッテリー(対象ドローン:GB180 Leggero/GB075 LEGGERO FPV/GB040 LACIERO)トラスコ品番616-5431材質本体:リチウムポリマーバッテリー
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
    寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
    寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V

    アイリスオーヤマ
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-Cグレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-Cグレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)
  • ヒートギア専用バッテリー3.7V専用 アタックベース

    ヒートギア専用バッテリー3.7V専用

    アタックベース
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    435050 ヒートイヤーウォーマー、460080 ヒートオープンソックス専用のバッテリーとなります
    用途作業ブラック質量(g)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×75×15
  • MS633用バッテリ、3.7V, 600mAH unitech

    MS633用バッテリ、3.7V, 600mAH

    unitech
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    MS633用の交換用バッテリ(600mAh)です。
    適合MS633用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS633LR用バッテリ、3.7V, 600mAH unitech

    MS633LR用バッテリ、3.7V, 600mAH

    unitech
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    MS633LR用の交換用バッテリ(600mAh)です。
    適合MS633LR用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムポリマー充電池3.7V GENTOS

    リチウムポリマー充電池3.7V

    GENTOS
    6,298税込6,928
    1台
    6日以内出荷
    GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
    対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約6
  • 3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ EARTH MAN

    3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 。大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 。面発光LED(COB)タイプ 。カラビナフック 。強力マグネット付き 。可動式スタンド 。三脚取付け穴付き 。充電用コード付属
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)エコロジー商品省エネ
  • バッテリパック(3.7V、2200mAH、HT682/PA692用) unitech

    バッテリパック(3.7V、2200mAH、HT682/PA692用)

    unitech
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    3.7V、2200mAH、HT682/PA692用のバッテリパックです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ サンアート

    バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ

    サンアート
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
    仕様●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してくださいアズワン品番67-8063-70
  • 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE

    3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP

    YARD FORCE
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    冬場のレジャーや屋外作業で大活躍するヒートチェア!。腰からお尻まわりを包み込むように温める!。凍える冬の屋外や気温が下がる山間部もジンワリ温めてくれます。冷たい風が凍みる磯や防波の堤釣りやキャンプ、ガレージでの作業など。凍てつく冬の野外作業のひとときでも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる。「YARDFORCE折りたたみヒートチェア」が新登場です。寒さにあわせて腰回りの温度が3段階に調節できて、。1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。持運びも便利な専用収納袋付きなので、折りたたんで持ち運びもラクラク。中綿入りで座り心地もふっくら快適。一先ず座ったら冬場には欠かせなくなる休憩場の一脚となります。
    用途【こんな場面で大活躍】。釣り 。キャンプ場 。バーベキュー 。スポーツ観戦 。ホームパーティ 。星空観賞。ガレージ作業 。焚火 。アウトドア 。テラス 。お花見 。花火大会 。屋外撮影現場。バッテリーを外せば一年中アウトドアチェアとしても活躍してくれます。仕様ロープライス梱包仕様(LP)セット内容本体、3.7Vリチウムバッテリー、収納袋材質ナイロン、スチール他質量(kg)約4出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大)耐荷重(kg)100入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2Aバッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付)収納数ポケット×2、ドリンクホルダ×1付バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)本体/93×60×110、座面/60×53×60、収納時/30×35×105温度調節3段階調節可能充電時間(時間)(約)3.5バッテリー容量(mAh)10000稼働時間(時間)連続:(約)3.5※「低」使用時
  • Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨ

    Campusルーズリーフ(さらさら書ける)

    コクヨ(26件のレビュー)
    259税込285
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
    紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • Vishay ツェナーダイオード, 3.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 3.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 3.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH) GFORCE

    LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH)

    GFORCE
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN

    薬品標識広口洗浄瓶

    DURAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
    材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
...
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
"3.7v" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷