カテゴリ

  • 切削工具(66)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/16-w24」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径W3/16山24
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガード エレコム延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガードエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 ※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 ※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
カラービス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カラービスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途水栓の三角ハンドル用ビスねじW3/16山24材質(パイプ)黄銅
三角ハンドル TOTO三角ハンドルTOTO(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル(左ねじ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
カラービス レッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)カラービス レッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
ねじW3/16山24
折りたたみ 簡易トイレセット【折りたたみトイレ+アルミパック包装簡易トイレ5回分セット】 (防災安全協会認定マークはアルミパックのみに付与されています。) ブレイン折りたたみ 簡易トイレセット【折りたたみトイレ+アルミパック包装簡易トイレ5回分セット】 (防災安全協会認定マークはアルミパックのみに付与されています。)ブレイン
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】折り畳みポータブル簡易トイレは日本で企画した商品で、防災安全協会の推奨マーク取得商品です。災害用簡易トイレとして非常時でもストレスなく簡単に組み立てて使用でき、衛生的で使用後の手入れも簡単なポータブルトイレで、耐荷重も450kgで品質も安心です。防災メーカー監修の商品です。【災害用多機能 折り畳み式トイレ】軽量コンパクト約1.42kg、持ち運びのしやすい携帯トイレです。畳んでコンパクトに収納可能です。災害時やアウトドアでも快適な使用感を考えた災害用折り畳み簡易トイレです。【1台5役で多用途に活用可能】非常用トイレ以外に使い道のない商品とは異なり、トイレ、イス、踏み台、コンテナ、ゴミ箱として自宅やアウトドア、車載備蓄用など様々なシーンで活躍が期待できます。【水洗いOK!ポータブルトイレ】プラスチック製でまるごと丸洗いが出来て使用後も常に清潔な状態をキープ可能です。【開閉蓋つきで安心】 便座にピッタリと閉まる蓋つきで密封型の折り畳みトイレなので、気になる臭い漏れも無くばっちり解決できます。フタの開け閉めもしやすいように設計されていますので、気になる臭い問題も解消できます。【2.アルミパックトイレセット5回分「防災安全協会認定 推奨マーク取得!」】ティッシュペーパー、凝固剤、汚物袋、持運び袋のトイレセット。アルミパック1パックの中にトイレセット(5回分)が入っています。アルミパックされていますので、水害やカビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか1gでも400mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつ密封されていて使いやすい!未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸水ポリマー、抗菌剤入りで確かな品質を確認済みです。コンパクト設計で保管場所にも困りません。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用材質【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】ABS、PP、【2.アルミパックトイレセット5回分】ティッシュペーパー:紙/凝固剤:高吸水ポリマー、抗菌剤/汚物袋・持運び袋:ポリエチレン
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機シャープ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。
質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
<2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品39点セットDX ファミリー・ライフ<2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品39点セットDXファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!軽量約2kg(バッグ内30点)備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・フリーズドライビスケット・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)防災士 近藤 光明:災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋:収納袋付き、備蓄カンパン:110g×1缶、携帯おにぎり各42g(鮭・わかめ)×各1袋、保存水:500ml×2本、フリーズドライビスケット(プレーン):50g×1箱、備蓄ようかん:50g×1本、ふわぽかリング:表面温度約50度・カバー手洗い可材質【リュックサック】ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン、【洗えるあったか3WAY寝袋】ポリエステル100%(生地:撥水加工)、【ふわぽかリング】本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル質量(kg)【リュックサック】約2(バッグ内30点)、【洗えるあったか3WAY寝袋】約0.95(中綿:0.4)、【ふわぽかリング】約0.15レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【リュックサック]】約32×16×43、【洗えるあったか3WAY寝袋】約185×70×6(収納時:約40×25×20)、【ふわぽかリング】約24×24×2
厨房水栓用ビス レッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用ビス レッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじW3/16山24
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
厨房水栓用ビス ブルー SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用ビス ブルーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
329税込362
1個
当日出荷
ねじW3/16山24
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から122日以内出荷
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ウィットねじ(W) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ウィットねじ(W)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類W
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類W食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
カラービス ブルー SANEI(旧:三栄水栓製作所)カラービス ブルーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ねじW3/16山24
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
十字ハンドル TOTO十字ハンドルTOTO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ径W3/16山24本体形状クロス
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から82日以内出荷
保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付5P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
モバイルプリンター セイコーインスツルモバイルプリンターセイコーインスツル
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)