カテゴリ
- 作業工具(452)
- ねじ・ボルト・釘(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(80)
- BONDHUS(79)
- 大阪魂(60)
- エイト(36)
- Wera(32)
- KTC(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- TRUSCO(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- SMC(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- SK11(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 清水製作所[継手](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3/32 hex」の検索結果
![3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498591-180823-02.jpg)
3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573VB-6形状L型軸長(mm)112寸法A(mm)18サイズ(inch)3/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ![3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982117-170829-02.jpg)
3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA573WS-101形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格インチ![3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016058-170327-02.jpg)
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥379税込¥4171個当日出荷エスコ品番EA611DC-103全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35対辺寸法(inch)3/32両頭機能片頭
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
(Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付)
Wera¥16,980税込¥18,6781組翌日出荷滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています用途手動工具および電動工具両用セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm質量(g)520
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌日出荷『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け寸法(mm)差込口の溝位置:9
六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
T型 六角棒 スパナ
エイト(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から5日以内出荷ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
ステンレス製六角棒レンチ 3/32インチ
BAHCO(バーコ)¥289税込¥3181パック(2本組)10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)90首下長(mm)21アズワン品番64-6801-89対辺寸法(inch)3/32メーカー商品コード138-4319
Hex-PLusビットソケット(ホールド機能付)
エスコ¥18,800税込¥20,6801セット翌日出荷セット内容:9個組。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)。手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
ドライバー 3/32インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷トラスコ品番810-8284種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ![3/32"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982205-260728-02.jpg)
3/32"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA573WS-190形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格インチ
六角ロング 3/32インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8392形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8![[Hex-Plus] ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538937-220413-02.jpg)
[Hex-Plus] ビットソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトHexビットソケット
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷ピン固定用。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。水銀不使用。
キーレンチ (Hex/スタンド付き)
エスコ¥3,440税込¥3,7841セット翌日出荷9本組。スタンドホルダー付き。材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥9,498税込¥10,4481セット翌日出荷円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥999税込¥1,0991本翌日出荷Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
ボールポイントキーレンチ3/32
Pro-Auto¥239税込¥2631丁当日出荷トラスコ品番774-0794材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)3.6先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8![インパクトHexビットソケットセット[インチ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76507857-220411-02.jpg)
インパクトHexビットソケットセット[インチ]
エスコ¥19,200税込¥21,1201セット翌日出荷7個組 ソケットホルダー付仕様●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール
9本組(Hex-Plus)キーレンチ
Wera¥5,698税込¥6,2681セット翌日出荷インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
...




![3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734636-210510-02.jpg)
![3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498591-180823-02.jpg)
![3/8"sqx5/32" [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039106-170327-02.jpg)
![3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982117-170829-02.jpg)
![3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016058-170327-02.jpg)

![[Ball-Hex] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530923-250805-02.jpg)



![[Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528918-260130-02.jpg)
![3/8"sqx7/32"/155mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50070082-250821-02.jpg)


![3/8sqx7/32 [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537441-180823-02.jpg)





![No3x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088294-190802-02.jpg)
![3/32"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982205-260728-02.jpg)
![PZ3x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542635-210428-02.jpg)
![3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553257-210428-02.jpg)
![[Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529033-260130-02.jpg)

![[Hex-Plus] ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538937-220413-02.jpg)







![3/8”sqx7/32”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095985-190802-02.jpg)
![インパクトHexビットソケットセット[インチ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76507857-220411-02.jpg)
![3/8"sqx5/32"/155mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50070064-250821-02.jpg)
![3/8”sqx5/32”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095967-190802-02.jpg)
![[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538894-220413-02.jpg)