カテゴリ
- 切削工具(146)
- ねじ・ボルト・釘(145)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 溶接用品(58)
- 空調・照明・電設資材(51)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 自動車補修部品(31)
- 測定用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(6)
- 医療(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(115)
- 清水製作所[継手](47)
- CEJN(セイン)(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- エスコ(20)
- プロトティップ(20)
- 小池酸素工業(17)
- ヤマト産業(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- SKC(15)
- イシハシ精工(14)
- OSG(オーエスジー)(14)
- フジトク(14)
- サンドビック(12)
- 日酸TANAKA(12)
- 阪口製作所(12)
- アソー(10)
- カーメックス(9)
- 千代田精機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3/4 unf」の検索結果

ホース用変換アダプタ (G×UNF)
中部高圧ホース¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
UNF No10x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-55A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×3/4
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
内ネジ・フレアージョイント
アソー(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(3個)3日以内出荷材質鉄厚さ(mm)11.3ねじの呼び寸法1/2山数20ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト寸法m(mm)11.3二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
1050UNF 高圧プラグ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥3,480税込¥3,8281本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)
ラクテム¥1,326税込¥1,4591本当日出荷から5日以内出荷外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
...




![SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683424-221128-04.jpg)























![SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475568-230202-02.jpg)

![SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475830-230202-02.jpg)