カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • 継手(20)
絞り込み
材質
  • ステンレス(4)
  • メタル(1)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(2)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(47)
  • 1/4(56)
  • 3/8(248)
  • 1/2(210)
  • 5/8(1)
  • 3/4(31)
  • 1(23)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(53)
  • 2-1/2(24)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • -(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 15(7)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 50(21)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(16)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 吉年(5)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • リケン(6)
  • 桑名金属工業(3)
  • シーケー金属(3)
  • ベン(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・リケン・桑名金属工業・シーケー金属・ベン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 1/2」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(12件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(13件のレビュー)
    ¥368~税込¥405~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品 リケン

    トップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品

    リケン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋳鉄形状伸縮継手使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
  • プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年

    プラグ 樹脂コーティング管継手

    吉年
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    シーケー金属
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301
  • トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品 リケン

    トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品

    リケン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質鋳鉄
  • トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品 リケン

    トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

    リケン
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    翌々日出荷
    施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。
    材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
  • 白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品 リケン

    白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品

    リケン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年

    径違いエルボ 樹脂コーティング管継手

    吉年
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
  • バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型 ベン

    バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型

    ベン
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
フレアアダプター 1/2 3/8特集