カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 継手(12)
    • ボールバルブ(2)
絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(4)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(32)
  • 1/4(146)
  • 3/8(155)
  • 5/8(1)
  • 3/4(67)
  • 1(16)
  • 1-1/4(48)
  • 1-1/2(13)
  • 2(11)
  • 2-1/2(7)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • -(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • メタル(1)
  • (1)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(10)
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 13(1)
  • 15(13)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 32(6)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(3)
  • 100(2)
  • 150(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 吉年(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • エスコ(1)
  • ミヤコ(1)
  • 桑名金属工業(2)
  • ベン(1)
  • ヨシタケ(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・エスコ・ミヤコ・桑名金属工業・ベン・ヨシタケ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 1/4」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(40件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いエルボ 樹脂コーティング管継手吉年
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スチームトラップ TB-881 ヨシタケスチームトラップ TB-881ヨシタケ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁 ベンAFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁ベン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ材質(本体)CAC406流体温度(℃)5~80取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ(Tボール)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
23,800税込26,180
1セット(50個)
翌日出荷
形状キャップ材質