カテゴリ
- 切削工具(12)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3/8-32un」の検索結果

Omada 10GBASE-Tポートx24 L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷1/2.5/5/10Gbps RJ45ポートx24搭載。1/10Gbps SFP+スロットx8搭載。ポート数24
チタン合金用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。溝数3
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
鋳鉄用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)