カテゴリ

  • 農業機械(8,386)
  • ねじ・ボルト・釘(7,962)
  • 作業工具(6,638)
  • 切削工具(6,148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,540)
  • 配管・水廻り設備部材(3,994)
  • 制御機器(3,793)
  • パソコン/周辺機器(3,623)
  • メカニカル部品(3,202)
  • 空調・照明・電設資材(2,824)
  • バイク部品(2,770)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,626)
  • 船舶用品・漁業資材(2,564)
  • 物流用品(2,277)
  • 測定用品(2,067)
  • オフィス家具(1,936)
  • 機構部品(1,582)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,451)
  • 建築金物(1,294)
  • 自動車補修部品(1,203)
  • 電気材料(1,170)
  • 事務用品(1,145)
  • 店舗什器・備品(1,077)
  • 電動工具(952)
  • 科学研究・開発用品(911)
  • 作業服(899)
  • 卓上消耗品(789)
  • 厨房用品(738)
  • 研磨材(630)
  • 清掃用品(603)
  • 自転車部品(549)
  • 空圧工具(531)
  • 塗装・養生・内装用品(516)
  • カー用品(508)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(484)
  • 家電(479)
  • 建材・エクステリア(444)
  • 溶接用品(442)
  • バイク純正部品(424)
  • 学童・教育用品(384)
  • 医療(382)
  • 安全標識(381)
  • 縫製用品(381)
  • 介護用品(352)
  • トラック用品・パーツ(333)
  • 日用品(307)
  • 食品・飲料(291)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(257)
  • 整備工具・収納(242)
  • 安全用品(218)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(209)
  • 農業・園芸資材(206)
  • 防犯用品(203)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(203)
  • 塗料(192)
  • 防災用品(188)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(179)
  • 安全靴・作業靴(178)
  • テープ(177)
  • 救急・衛生(176)
  • 梱包用品(165)
  • ヘルスケア(164)
  • フォークリフト・産機・建機用品(163)
  • 安全保護具(162)
  • バッテリー・電装(140)
  • 農具(134)
  • 保管用品(128)
  • 手袋(127)
  • 自動車純正部品(123)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(119)
  • 測量用品(土木/建設)(103)
  • はんだ関連・静電気対策用品(100)
  • 洗剤・除去剤(94)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(94)
  • 接着剤・補修材(88)
  • 鈑金・塗装(85)
  • 洗車・清掃(80)
  • エンジン工具(76)
  • 自動車用オイル・ケミカル(73)
  • 住設機器(62)
  • マスク(58)
  • スプレー・オイル・グリス(57)
  • トラック輸送・安全用品(56)
  • 理美容(51)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • タイヤ・足回り(36)
  • クリーンルーム用品(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 完成車(15)
  • トラック純正部品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3/8」の検索結果

90,701件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)

    中部高圧ホース(11件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • 3/8"sqx 3/8" ソケット エスコ

    3/8"sqx 3/8" ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥185税込¥204
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA687BS-103
  • Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-203形状ストリートエルボ
  • ウッドハンガーW3/8 八幡ねじ

    ウッドハンガーW3/8

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
  • インチソケットセット 3/8 DAYTONA(デイトナ)

    インチソケットセット 3/8

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    欠品中
    差込角:3/8 ソケットレール付。セット内容。12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm。6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。
    付属品ソケットレール付セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8
  • NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • 3/8sqビットアダプタ DEEN

    3/8sqビットアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8) DAYTONA(デイトナ)

    ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-356材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”
  • G 3/8"xG 3/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-3ソケットorプラグソケット
  • 電磁弁 / REDMAN DD-3-8 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-3-8

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)4接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値0.55
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
  • 3/8sqソケットアダプタ DEEN

    3/8sqソケットアダプタ

    DEEN
    ¥591税込¥650
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • Rc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボ エスコ

    Rc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-103形状45°エルボ
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥8,700税込¥9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
  • 3/8ソケットレンチセット SK11

    3/8ソケットレンチセット

    SK11
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(12点組)
    当日出荷
    12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。付属品メタルケース入り仕様メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-156材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”
  • R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • ズンギリレンチW3/8 南電機

    ズンギリレンチW3/8

    南電機(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • 六角ロング 3/8インチ BONDHUS

    六角ロング 3/8インチ

    BONDHUS
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8394形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
  • 3/8インチ スプリングワッシャー エスコ

    3/8インチ スプリングワッシャー

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1セット(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HM-3S材質/仕上鉄/ユニクロ種類スプリングワッシャー
  • R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-33形状エルボ
  • 3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-3形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:3/8入数5ねじサイズ【銅管】3/8”ナット対辺(mm)22
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容10/12/13/14/15/17/19mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • USAG 3/8sqラチェットハンドル USAG

    USAG 3/8sqラチェットハンドル

    USAG
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
    全長(mm)180差込角(sq.)3/8ギア数72枚
  • R 3/8”xRc 3/8” 雄雌ソケット エスコ

    R 3/8”xRc 3/8” 雄雌ソケット

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-103形状ソケット
  • 3/8インチ フレアーナット エスコ

    3/8インチ フレアーナット

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-3材質真鍮(C3604)管径3/8"ナット対辺(mm)22
  • F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコ

    F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EF-21バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8"DR.TSビットソケット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケット

    Pro-Auto
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角