カテゴリ
- 作業工具(53)
- 整備工具・収納(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- KITACO(1)
- KTC(2)
- Pro-Auto(3)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RS PRO(1)
- SATA(6)
- SIGNET(シグネット)(17)
- SSPOWER(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wera(3)
- エスコ(23)
エコロジープロダクト
「3/8dr 16mm」の検索結果

3/8DR マグネット付プラグソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。 マグネット式。寸法(mm)16差込角(sq.)3/8
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(27件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(179件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
プラグソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷薄肉タイプ。スパークプラグ専用。用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(38件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ
(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
3/8DR ソケット(6角)
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。タイプ6角差込角(inch)3/8
3/8"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)16外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"
3/8DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
3/8DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット(22個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mmセット商品数22差込角(inch)3/8
3/8DR インパクト ソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(14個)当日出荷ホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm ホルダー差込角(inch)3/8
3/8DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781セット(33個)当日出荷ブローモールドケース入り。差込角(inch)3/8セット商品数33ソケット内容(mm)ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22、ディープソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22セット内容ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ディープソケット8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75/150mm、ユニバーサルジョイント
3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,898税込¥7,5881セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース差込角(inch)3/8
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット(44個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイントセット商品数44差込角(inch)3/8
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17差込角(DR)3/8
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
3/8"DR ソケットセット(ZYKLOP)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷全長(mm)29~30対辺(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19差込角(inch)3/8"
3/8"DR ソケットレンチセット
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷セット内容<セット内容21点>ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント差込角:3/8”ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント型番1500差込角(sq.)3/8"
3/8"DR ソケットレンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901組翌日出荷セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット
エスコ¥185,600税込¥204,1601セット翌日出荷1000V絶縁。セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm質量(g)3056ケース寸法(mm)485×86×290差込角(inch)3/8
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット
エスコ¥96,100税込¥105,7101個翌日出荷1000V絶縁。セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:222mm(3/8”)絶縁エクステンションバー:91・166mmセット内容17点絶縁耐圧VDE1000V差込角(sq.)3/8"
3/8"DR ソケットセット(12個組)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。セット内容12個組ホルダー付セット材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材形状6角全長(mm)26~30質量(g)465対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(sq.)3/8"ホルダー長さ(mm)300
3/8"DR/13個組 クロウフットレンチ
エスコ¥29,500税込¥32,4501組翌日出荷ロック式。 ラチェットハンドルはリリースボタン付。セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組質量(1セット)(kg)0.99型番VCS3131質量(g/セット)990g差込角(inch)3/8
3/8"DR/9点 ソケットセット(ホールド機能付)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷全長(mm)29対辺(mm)8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)差込角(inch)3/8"
3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ
エスコ¥4,980税込¥5,4781組翌日出荷仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯
3/8"DR/13個組 ソケットレンチセット(インチ)
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷セット内容<セット内容13点>ソケット(6角):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:175mmフレックスハンドル:215mmエクステンションバー:150mmユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(ミリ)
Pro-Auto¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から8日以内出荷複雑で狭い場所での作業に便利です。首振りフレックス機能全長(mm)53差込角(mm)9.5寸法D2(mm)20.3
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
1/4”&3/8” DR.ソケットセット【30点】
SATA¥17,980税込¥19,7781セット(30点組)6日以内出荷セット内容1/4DR.ボルテックスソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)・3/8DR.ボルテックスソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ボルテックスラチェットハンドル(ギヤ数60 1/4・3/8 DR.)・ボルテックスエクステンションバー(1/4・3/8 DR.)・ソケットアダプター(1/4 DR.・3/8×1/4M・3/8×3/8M)セット商品数30
3/8&1/4DR 83PCツールキット
Pro-Auto¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4






































![3/8"DR[HEX]ビットソケット EA618PWシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019538-241029-02.jpg)