カテゴリ

  • 自動車純正部品(43,054)
  • バイク純正部品(24,419)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,716)
  • トラック純正部品(16,491)
  • 農業機械(8,770)
  • 作業工具(8,536)
  • 制御機器(8,502)
  • ねじ・ボルト・釘(8,181)
  • 切削工具(6,749)
  • メカニカル部品(6,440)
  • オフィス家具(5,300)
  • 配管・水廻り設備部材(4,882)
  • パソコン/周辺機器(4,098)
  • 科学研究・開発用品(3,820)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,460)
  • 測定用品(3,387)
  • 物流用品(3,327)
  • 空調・照明・電設資材(3,277)
  • バイク部品(2,742)
  • 機構部品(2,562)
  • 電気材料(2,354)
  • 店舗什器・備品(1,978)
  • 建築金物(1,938)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,688)
  • 作業服(1,334)
  • 自動車補修部品(1,325)
  • 事務用品(1,269)
  • 卓上消耗品(1,220)
  • 電動工具(1,187)
  • 医療(1,143)
  • 厨房用品(1,083)
  • 船舶用品・漁業資材(1,066)
  • 清掃用品(887)
  • 建材・エクステリア(824)
  • 介護用品(812)
  • 空圧工具(757)
  • 学童・教育用品(745)
  • 研磨材(737)
  • 家電(642)
  • 自転車部品(628)
  • 安全標識(616)
  • 塗装・養生・内装用品(575)
  • カー用品(531)
  • 溶接用品(521)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(487)
  • 保管用品(442)
  • 縫製用品(430)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(368)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(366)
  • 農業・園芸資材(360)
  • 日用品(349)
  • トラック用品・パーツ(347)
  • 安全用品(345)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(345)
  • 整備工具・収納(311)
  • 防犯用品(299)
  • 梱包用品(295)
  • 防災用品(295)
  • 食品・飲料(268)
  • 救急・衛生(260)
  • 塗料(243)
  • 安全保護具(243)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(230)
  • ヘルスケア(222)
  • フォークリフト・産機・建機用品(211)
  • テープ(203)
  • 安全靴・作業靴(191)
  • バッテリー・電装(174)
  • 手袋(160)
  • はんだ関連・静電気対策用品(137)
  • 住設機器(133)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(133)
  • 農具(125)
  • エンジン工具(118)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(116)
  • 測量用品(土木/建設)(106)
  • クリーンルーム用品(103)
  • 接着剤・補修材(99)
  • 洗剤・除去剤(99)
  • 自動車用オイル・ケミカル(96)
  • 完成車(93)
  • 鈑金・塗装(87)
  • 洗車・清掃(87)
  • スプレー・オイル・グリス(74)
  • トラック輸送・安全用品(65)
  • マスク(64)
  • 測定関連サービス(62)
  • 理美容(54)
  • タイヤ・足回り(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 名入れカレンダー(10)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「3×8」の検索結果

222,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
  • 電池BOX 3×8 ELPA

    電池BOX 3×8

    ELPA(21件のレビュー)
    361税込397
    1個
    当日出荷
    電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
    仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)

    中部高圧ホース(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • ウッドハンガーW3/8 八幡ねじ

    ウッドハンガーW3/8

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)

    3/8DR トルクアダプター

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
  • スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インチソケットセット 3/8 DAYTONA(デイトナ)

    インチソケットセット 3/8

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    差込角:3/8 ソケットレール付。セット内容。12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm。6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。
    付属品ソケットレール付セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • 3/8"sqx 3/8" ソケット エスコ

    3/8"sqx 3/8" ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-103
  • エアーハンマー用ロッド3/8 KOTO

    エアーハンマー用ロッド3/8

    KOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
  • ニップル G3/8×R3/8 麻場

    ニップル G3/8×R3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R3/8
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • ズンギリレンチW3/8 南電機

    ズンギリレンチW3/8

    南電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
  • 逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO

    逆止弁 3/8×3/8

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
  • PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 3/8

    イチネンTASCO
    629税込692
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)3/8"用
  • Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
  • 3/8sqビットアダプタ DEEN

    3/8sqビットアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • 六角ロング 3/8インチ BONDHUS

    六角ロング 3/8インチ

    BONDHUS
    299税込329
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8394形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8) DAYTONA(デイトナ)

    ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • エアーダスターガン 3/8 近畿製作所

    エアーダスターガン 3/8

    近畿製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-356材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”
  • 3/8ソケットレンチセット SK11

    3/8ソケットレンチセット

    SK11
    4,698税込5,168
    1セット(12点組)
    当日出荷
    12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。付属品メタルケース入り仕様メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • 3/8ネジ対応アダプター カクダイ

    3/8ネジ対応アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
  • Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-203形状ストリートエルボ
  • フレアージョイント(銅パッキン)3/8. 3/8 イチネンTASCO

    フレアージョイント(銅パッキン)3/8. 3/8

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品銅パッキン2枚付フレアサイズ(inch)3/8×3/8
  • 3/8"クーラントノズル フィッティング 日機

    3/8"クーラントノズル フィッティング

    日機
    679税込747
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sqソケットアダプタ DEEN

    3/8sqソケットアダプタ

    DEEN
    591税込650
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 座付ナット W3/8 ネグロス電工

    座付ナット W3/8

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
...