カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 継手(9)
  • 物流用品(5)
    • トロリー・吊り金具(5)
  • パソコン/周辺機器(7)
    • コーナータップ/トリプルタップ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
  • 溶接用品(9)
  • カー用品(8)
  • 手袋(8)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3又」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3脚ヘッド スリーエッチ

    3脚ヘッド

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15アース端子×定格容量(W)1500マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 三叉ホース口 TRUSCO

    三叉ホース口

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA
    ブラック
    ホワイト

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • T型ホースニップル セフティー3

    T型ホースニップル

    セフティー3(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ホースニップル
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所

    T型ホース継手 NO.13T

    近畿製作所(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • 携帯三脚 タコマン

    携帯三脚

    タコマン(5件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
    付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
  • 三方ホースジョイント カクダイ

    三方ホースジョイント

    カクダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途灯油ホース用材質黄銅形状ワイ種類ホース継手アズワン品番64-6499-39
  • Y型ホースジョイント TRUSCO

    Y型ホースジョイント

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 三つ又ホース継手 EARTH MAN

    三つ又ホース継手

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    用途ホース同士を三方接続形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 三脚ベース タコマン

    三脚ベース

    タコマン(14件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(3個)
    当日出荷
    単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
    質量(kg)2許容荷重(t)1
  • T型異径ホース継手 ノールマ

    T型異径ホース継手

    ノールマ(38件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方接手 モノタロウ

    三方接手

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途エアーの分配に材質黄銅使用流体水、空気、油
  • ヤス3本又 CAPTAIN STAG

    ヤス3本又

    CAPTAIN STAG
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)725~1290
  • 棕梠チリホーキ3ツ又 カネミツ

    棕梠チリホーキ3ツ又

    カネミツ
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    6日以内出荷
    全長(mm)約210材質(毛)シュロ
  • 銀イオン底パイルサポーター指又3P 久冨勝

    銀イオン底パイルサポーター指又3P

    久冨勝
    ¥999税込¥1,099
    1組
    3日以内出荷
    銀イオンの抗菌消臭パワー。ふかふかパイル綿底。サポーター付き。
    材質綿、ポリエステル、ポリウレタン色モク3色アソートサイズ(cm)25~27入数3足質量(g/組)262
  • 白パキンチリホーキ3ツ又 カネミツ

    白パキンチリホーキ3ツ又

    カネミツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    13日以内出荷
    全長(mm)約210材質(毛)パキン毛色白
  • 変換アダプタ 3P-2P ナリカ

    変換アダプタ 3P-2P

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    3又プラグを2又に変換するアダプタ
    寸法(mm)25×44.3×26定格125V 15A
  • hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック hoco

    hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック

    hoco(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。 USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm) 主な仕様 入力端子:USB(A) 出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 長 さ:約1.0cm(全長)
    全長(cm)約1.0入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
  • hoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル バーリーデータ

    hoco X75 3 in 1 巻き取りケーブル

    バーリーデータ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる巻き取り式3つ又ケーブルです。(データ通信には対応していない充電専用ケーブル) 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 巻き取り式ケーブル ケーブルはご利用状況に合わせて、約26cm~1m程度まで調節できます。 USB電源や接続機器に合わせてご利用いただけます。
    全長約26cm~最大1m入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • じん肺健康診断結果証明書 日本法令

    じん肺健康診断結果証明書

    日本法令
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    本商品は、常時粉じん作業に従事することとなった労働者に対して就業の際、又3年以内ごとに1回(一部の業務は1年に1回)定期に健康診断を実施するときに使用する様式です。
  • プロ仕様アルミ3段ヤスDEX(ヤス先3種付) あみのエーワン

    プロ仕様アルミ3段ヤスDEX(ヤス先3種付)

    あみのエーワン
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクト・強度・使いやすさを追求した究極のヤスです!。本体はアルミ製で軽量かつ強靭、1本の長さ約65cm、用途に合わせて継ぎ足し本数を変えられます。ヤス先は1本式、3又、4又の3種をセットしました。1本ヤスは強靭なステンレス製。持ち運びに便利な専用袋付。
    長さ(cm)最大:約197(シャスト部のみ)+α(ヤス先)
  • 天井用通線工具 ネグロス電工

    天井用通線工具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー
    ブラウン
    ホワイト

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hoco

    hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック

    hoco
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 ※スマートフォン×3台を同時充電する場合、 電源は30W出力以上の電源が必要です。 最大電流 6A対応 本製品は、3本の合計が最大6Aまでの電流に対応しております。 ・iOS端子:最大2.4Aまで(充電専用) ・Type-C端子:最大6Aまで(充電・通信対応) ・micorUSB端子:最大2Aまで(充電専用) ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なナイロンケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。 取り回しやすい約1.2mケーブル(全長)となっております。 USBケーブル(1m)+各端子への分岐ケーブル(0.2m) 選べる2カラー ブラックとブルーの2カラーをラインアップ。
    全長(m)約1.2入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB
  • 盆栽ニッパー・枝パッチン KEIBA

    盆栽ニッパー・枝パッチン

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    欠品中
    入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
    用途切る作業に材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
  • 3本指出し手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    3本指出し手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1双
    当日出荷
    手袋をはめたまま3本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長め。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
    厚さ(mm)1糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材純綿RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ3本指出し
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • 綿どころ薄手純綿手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    綿どころ薄手純綿手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(12双)
    当日出荷
    細かい作業や軽作業(けいさぎょう)に最適な10ゲージの薄手(うすで)タイプ 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
    材質綿100%色白入数(双)12材質(すべり止め)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルの下地接着ボンド 家庭化学

    タイルの下地接着ボンド

    家庭化学(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。
    用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
  • 黄ナイロン手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    黄ナイロン手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(10双)
    当日出荷
    ナイロン糸使用で摩擦(まさつ)に強くて丈夫 。7ゲージの厚手(あつで)タイプ 。安心の日本製(にほんせい) 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン! 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。アクリルも入っているので着け心地も柔らか
    滑り止め効果無RoHS指令(10物質対応)対応
  • トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全

    トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP

    ミドリ安全
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1足
    当日出荷
    足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
    色ホワイト材質(アッパー)人工皮革機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
  • 純綿ブルドック手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    純綿ブルドック手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(12双)
    当日出荷
    熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて) 。熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん) 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン! 。安心の日本製(にほんせい) 。目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。 。男性用(だんせいよう)Lサイズ
    材質綿100%色キナリ質量(g)90入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超絶撥水1番 PROST's

    超絶撥水1番

    PROST's
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維に使用できる繊維用撥水剤です。施工後の乾燥も速く、柔らかい質感を保ち撥水性に優れた膜を造ります。
    用途テント・タープ・雨具など繊維用撥水剤使用方法1.清掃:超絶撥水1番を施工する面は、あらかじめ汚れを除去し、乾燥しておく。2.含浸:次に、含浸、吹付け、刷毛塗りなどの方法によって、超絶撥水1番を施工面に対し質量で100~200%付着させます。この付着量は、施工面の質、織物の織り方などによって異なりますが、超絶撥水1番を2%、多くても3~4%付着させれば撥水性能は、充分発揮できます。施工においてのポイントは施工面(繊維)の内部まで充分浸透させることです。充分浸透させることで撥水力の耐久性を高めます。3.乾燥:普通の織物の場合、風通しの良いところで1~3時間乾燥させます。乾燥中に水に触れないように注意して下さい。又、織物に使用されている染料、染色が不良・低質な場合には、超絶撥水1番を施工後、変色または褐色することがありますのでご使用に際しましてはテストの上、施工繊維に適合するかお確かめ下さい。タイプ撥水剤種類撥水処理剤特性優秀な撥水力・柔軟性に優れた仕上がり・速乾タイプ・耐久性