カテゴリ

  • 測定用品(32)
  • 作業工具(18)
  • 電気材料(16)
  • 研磨材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 塗料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 日用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「3号d」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    トラスコ品番367-8326全長(mm)207質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハンドル色
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用トラスコ品番356-7800幅(mm)66全長(mm)213質量(g)365タイプ手動式使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)JIS規格非適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
    用途絶縁被覆付閉端子の圧着。適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)全長(mm)194質量(g)285タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421全長(mm)198質量(g)300タイプ手動式適合範囲CE1/CE2/CE5JIS規格非適合適合端子絶縁閉端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
    セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6充電時間(分)30
  • 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所

    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
    用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • チャンネル D型-3号 クロダブラシ

    チャンネル D型-3号

    クロダブラシ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)135毛丈(mm)16線径(mm)0.2
  • チャンネル D型-3号 クロダブラシ

    チャンネル D型-3号

    クロダブラシ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番856-7515材質ナイロン全長(mm)135質量(g)195毛丈(mm)16毛材ナイロン線径(mm)0.3
  • クロダブラシ チャンネル D型-3号 クロダブラシ

    クロダブラシ チャンネル D型-3号

    クロダブラシ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    力が入れ易く、広範囲で平滑な部分の研磨に適しています。
    用途バリ取り、研磨に。トラスコ品番829-1223材質真鍮全長(mm)135線径(Φmm)0.15毛丈(mm)16毛材真鍮ブラシ長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン3号コート掛 3Dシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステン3号コート掛 3Dシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
  • スタンダードブラシ NO.6 Hツキ 真鍮D型 3号 大塚刷毛製造

    スタンダードブラシ NO.6 Hツキ 真鍮D型 3号

    大塚刷毛製造
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    ●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。
    用途鉄材=磨き・サビ落としなど型式3行全長(mm)約135質量(g)約265全高(mm)約75毛丈(mm)約15ブラシ幅(mm)約123ハンドル幅(mm)約89材質(ワイヤー部)真鍮・ウェーブ
  • D/R~守君3号 ウツヰ

    D/R~守君3号

    ウツヰ
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    メッシュパレット1000×800×850H用軽量且つ丈夫なカバー。 正面両サイドマジックテープ開閉で中身が見えるタイプ。 メッシュパレット用外掛け防塵カバー保管、輸送時の紫外線、日よけ、雨よけ、埃よけ中身が確認できる。
    材質PEクリアシート寸法(mm)1060×860×750半透明
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    5,888税込6,477
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ラッピングワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ラッピングワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2全高(mm)80
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ナイロン SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ナイロン

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3全高(mm)80
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 一般書庫 D380 ニューグレー色 両開書庫3号 ノーブランド

    一般書庫 D380 ニューグレー色 両開書庫3号

    ノーブランド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    錠付き。
    付属品棚板2枚付材質スチール幅(mm)900質量(kg)23.8グレー高さ(mm)880種類両開き奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×880棚段数3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×345×740棚段数(段)3
  • SAだしこしシート TKG

    SAだしこしシート

    TKG(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷
    食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2適合。 とても丈夫なのでダシコシ輪にセットしてもご利用できます。 選びぬかれた不織布素材を使用しています。目が非常に細かく、食材等は通しにくくなっておりますが、だしやスープ、食用油等の液体はスムーズに濾過します。 使用後は一般ゴミとして処理できます。 和・洋・中などあらゆる料理のニーズにご利用できます。
    用途スープ漉し、だしこし、油こしにご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフテレート形状フィラメントシート耐熱温度(℃):約230℃
  • いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り ペットアイ

    いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り

    ペットアイ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(8kg)
    当日出荷
    愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
    成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g寸法(mm)380×675×75アズワン品番64-5169-47原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • 帯金(バンドフープ) ノムラ

    帯金(バンドフープ)

    ノムラ(1件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
    用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します長さL(m)30
  • デジタルスケール TL280 タニタ

    デジタルスケール TL280

    タニタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,498税込1,648
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)