カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 家電(13)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3極 φ2.5」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(18件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
3極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機3極超小形単頭ジャック Φ2.5マル信無線電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
32日以内出荷
タイプステレオ極数3種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(13件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621 フジパーツオーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621フジパーツ
749税込824
1個
当日出荷
規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(7件のレビュー)
249税込274特価
1個ほか
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス)エスエスエーサービス
249税込274
1個
当日出荷
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)対応音声(ステレオ)
オーディオ延長ケーブル サンワサプライオーディオ延長ケーブルサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ)サンワサプライ(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキ関連資料商品導入事例(1.9MB)ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
金メッキ 3極プラグ 共立電子産業金メッキ 3極プラグ共立電子産業
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5マル信無線電機
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
ミニプラグ ELPAミニプラグELPA
246税込271
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
オーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) -  ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブル エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) - ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブルエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
2極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機2極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(14件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
4極対応ヘッドセット サンワサプライ4極対応ヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンシルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節
イヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。 カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため 持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。 また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)0.7~1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)19ドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)93
アイコム HM-238 タイピンマイク  サブチャンネルPTT機能対応 DU75用 ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-238 タイピンマイク サブチャンネルPTT機能対応 DU75用 ICOM インカム トランシーバー用ICOM(アイコム)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター質量(g)約50ケーブル長(m)約1防水性IP54イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキカモン
179税込197
1個
当日出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
4極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機4極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950サトーパーツ
199税込219
1個
当日出荷から92日以内出荷
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用ICOM(アイコム)
10,800税込11,880特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZギケン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 富士電機漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)富士電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り) ICOM(アイコム)サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)ICOM(アイコム)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクターイヤフォンジャックΦ2.5mm 3極ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
単頭ジャック マル信無線電機単頭ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス
接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット T形3路星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭ジャック Φ2.5マル信無線電機(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
GDCノギスキーボード通信ケーブル SK(新潟精機)GDCノギスキーボード通信ケーブルSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに適合機種GDCシリーズ材質プラスチック質量(g)95電源USBバスパワーケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型鶴見製作所
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100
e-CON用防塵カバー MCC ユーボンe-CON用防塵カバー MCCユーボン
1,098税込1,208
1袋(10セット)ほか
当日出荷から3日以内出荷
e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1
2.5Φピンカールコード 長塚電話工業所2.5Φピンカールコード長塚電話工業所
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
2.5Φ3極ピンカールコード。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と2.5Φ3極ピンコード入力端子タイプの電話機を接続するコード
適合【電話機】CISCO、Polycom、パナソニック
UDプロテクタ(アルミカバータイプ) 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ(アルミカバータイプ)星和電機(SEIWA)
9,498税込10,448
1箱(10本)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ カバー材質はアルミニウムで高強度! 本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー全長(m)1ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機にチューニングされたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(75個)
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZギケン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
GDC-KEY用フットペダル SK(新潟精機)GDC-KEY用フットペダルSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに適合機種GDC-KEY材質本体:ABSモーメンタリ※踏込時質量(g)95ケーブル長(m)1.9コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100動作力15NRoHS指令(10物質対応)対応特性記録回数(回/踏込):1
エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン) 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン)長塚電話工業所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください安心の3年保証、初期不良率0.001%以下