カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 10
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(389)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 12(10)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(2)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 360(1)
  • 400(1)
対数(P)
  • 5(1)
  • -(1)
5・-
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
富士電線工業・倉茂電工・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3芯」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷
    用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)テープ厚さ(mm)軟銅/0.08JIS規格JIS C 3401識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)465導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42シース厚(mm)1.5導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50仕上外径(Φmm)18
3芯電線特集