カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 6
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(344)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(10)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
対数(P)
  • 3(1)
  • -(1)
3・-
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 平河ヒューテック(1)
富士電線工業・倉茂電工・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3芯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター用伝送ケーブル 平河ヒューテックコンピューター用伝送ケーブル平河ヒューテック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途コンピューター、電子機器などの内部配線用材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06
3芯線特集