カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 8
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(378)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 12(10)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 360(1)
対数(P)
  • 4(1)
  • -(1)
4・-
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3芯」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
3芯電線特集