カテゴリ
- 電気材料(370)
- 制御機器(311)
- 空調・照明・電設資材(180)
- 作業工具(147)
- 電動工具(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- パソコン/周辺機器(79)
- 事務用品(29)
- メカニカル部品(27)
- 住設機器(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 建築金物(21)
- 学童・教育用品(18)
- 溶接用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 清掃用品(14)
- 測定用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 日用品(11)
- 物流用品(10)
- 家電(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 防災用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- テープ(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農業機械(3)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(164)
- ダイヤトレンド(139)
- 日動工業(132)
- Lumberg Automation(124)
- CKD(49)
- SMC(39)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(37)
- オジデン(大阪自動電機)(23)
- 川崎電線(22)
- SICK(22)
- エスコ(21)
- イチネンTASCO(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- オーム電機(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- TRUSCO(16)
- 青木精密工業(15)
- BEST(ベスト)[金物](15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3芯2.0」の検索結果

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ可動タイプコネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)
メック(26件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
UL電源コードSVT3芯プラグ付2M黒10A125V
川崎電線¥7,598税込¥8,3581箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥71,300税込¥78,4301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
汎用ケーブル
カワイ電線¥67,980~税込¥74,778~1巻(100m)9日以内出荷屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ
(11件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ
(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
マルチショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ
矢田電気(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
スリムショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG
倉茂電工¥7,198税込¥7,9181袋当日出荷UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量
GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用コード長さ(m)約2使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグー3芯ソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥24,980税込¥27,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグ付2M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V
川崎電線¥9,998税込¥10,9981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5色(本体)黒寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1、(標準)23シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
...




















![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)




![3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126164-190802-02.jpg)
![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)