カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30-3u-c」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ STYLEDUSB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップSTYLED
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。手のひらサイズのモバイル電源タップ。電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120口数3個口定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400WまでUSBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート電源コード(cm)約25定格入力AC100V 50/60Hz
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
MIO MIVUE MP30GPS DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPSDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1枚
欠品中
長時間記録が可能な大容量最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
ユニオン 30シリーズ フロウエルユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S25部品名称Oリング関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ 2016年10月~部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.29、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.24、BSM-1550L-22AUBK 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.20、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.21、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.21など
インバーター Altivar320シリーズ 三相200V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivar320シリーズ 三相200VPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア タフレックK+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリアタフレック
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。【アルミ素材】前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。【取り付け】車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。【アルマイトの輝き】アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。【フラットな荷台】アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。【デフレクター効果】 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。
全高(mm)218許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20)長さ外寸(mm)825幅外寸(mm)1350適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520TIME
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
トロフック(型枠用ボックス固定金具) ネグロス電工トロフック(型枠用ボックス固定金具)ネグロス電工
2,598税込2,858
1箱(20個)
4日以内出荷
チョウアツベンボデイパッキン BIGM(丸山製作所)チョウアツベンボデイパッキンBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンボデイパツキン関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1030L 2002ネン 調圧弁部品_No.16、KBM-410D 調圧弁部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.14、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.24、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.21、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.22、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.36、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.13、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.30、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.15、SD90-6 調圧装置部品_No.21、SSA-F1010 調圧弁部品_No.30、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.13、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.31、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.29など
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.23、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.30、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.28、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.30、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.28、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.23、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.28
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格R1/4XG3/8部品名称ボールコツク関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.75、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.30、SSW-400C 薬液配管部品_No.44、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.54、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.37、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.75、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.77、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.21、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30など
フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)フランジツキ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格M10X162シユS14部品名称フランジツキ6カクボルト関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.18MB)図解NoBSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.43、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.24など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格12.5X19X1T部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.74MB) 展開図18(1.65MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.50、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.43、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.26、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.30、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.43、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.5、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.43、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.27、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.48、SSA-R1000 調圧弁部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.27、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.50、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.42、SSA-α1000 調圧弁部品_No.30など
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.98MB)図解NoBSM-830SLT-BC2 付属品2部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2 付属品部品_No.37、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.19、BSM-830SLT-C2 付属品2部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 付属品部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.25、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.39、BSM-1050SLT-20LA3U 付属品部品_No.39、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.36、BSM-1670SLT(18) 付属品部品_No.30、BSM-840SLT-C2S 付属品部品_No.36、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.32、BSM-620SLT 付属品部品_No.33など
6カクアナツキボタンボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボタンボルトWSWBIGM(丸山製作所)
809税込890
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X55WSWボ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.78MB)図解NoGKB2202G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.32、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MLB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKB2203L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、GS20M エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.40、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、DB230 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MKF-345 キャブレタ部品_No.31、NKS24L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.43、GKBS2202 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MLBS2700 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21など
ジヨイントリンク BIGM(丸山製作所)ジヨイントリンクBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格DID25HN部品名称ジヨイントリンク関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.12MB)図解NoBSA-651 951シリーズ 第二段ブーム駆動 右、左部品_No.8、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.50、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム駆動 右部品_No.3、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.51、KBM-500D 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1240SLT-C2-1 オプション15 第2段ブーム駆動部品_No.8、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.29、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム駆動部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.8、BSD-5000L 第2ブーム駆動(左)部品_No.7、BSM-1110L 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-840SLT-BC2 第2段ブーム駆動部品_No.8、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.48、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.8、BSM-1510L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.32など
ユニバーサルジヨイント BIGM(丸山製作所)ユニバーサルジヨイントBIGM(丸山製作所)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
規格コーヨーKS20063A1A1部品名称ユニバーサルジヨイント関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.52MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.79MB)図解NoBSM-1350L-18DUBK 付属品部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ 付属品,運搬具部品_No.3、BSM-1065SLT 付属品部品_No.26、BSM-1270SLT 付属品部品_No.24、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.1、BLM-30 付属品部品_No.1、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.21、BSM-1100L-2 付属品1部品_No.1、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.26、BSM-1350L-18AUBK 付属品部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 付属品部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 付属品部品_No.21、BSM-1310L 付属品部品_No.3、BSM-1350L-18AU 付属品部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.21、BSM-1040SLT-C2 付属品部品_No.21など
A03燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA03燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO35-1,VIO35-2,SV08,SV13,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27-2,B27-2A,B27-2B,B2-5,B3-3,B3-3A,B2U-1,B3U,V1-1A,C12R,C25R,C30Rに適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO35-1,VIO35-2,SV08,SV13,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27-2,B27-2A,B27-2B,B2-5,B3-3,B3-3A,B2U-1,B3U,V1-1A,C12R,C25R,C30R
アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格1.8-74L部品名称アツシユクコイルバネ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.98MB)図解NoBSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.35、BSM-630SLT-C2 付属品2部品_No.28、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.30、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.42、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.22、BSM-1065SLT 付属品部品_No.42、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.42、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 付属品部品_No.39、BSM-820SLT-C2 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.41、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.42、BSM-840SLT-C2S 付属品部品_No.39、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.40、BSM-1220SLT-C2 付属品部品_No.30、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.33など
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格13X30部品名称ピストンピン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
アンゼンリンククミタテ BIGM(丸山製作所)アンゼンリンククミタテBIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
備考31~37フクム部品名称アンゼンリンククミタテ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.18、BSM-1030SLT-C2 付属品1部品_No.13、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.30、BSM-1060SLT 付属品部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.18、BSM-1240SLT-C2-1 付属品部品_No.13、BSM-830L 2002ネン 付属品2部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.13、BSM-1550L-22AU 付属品部品_No.19、BSM-1350L-18AUBK 付属品部品_No.19、BSM-1100L-2 付属品1部品_No.27、BSM-1350L-18DUBK 付属品部品_No.19、BSM-840SLT-C2S 付属品部品_No.13、BSM-1265SLT 付属品部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 付属品部品_No.13、BSM-1540SLT-C2-1 付属品部品_No.13、BSM-1065SLT 付属品部品_No.18、BSM-830SLT-BC2 付属品1部品_No.13など
プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プレートセット一式ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
34,980税込38,478
1組
11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
バキューホイスト ParkerTAIYOバキューホイストParkerTAIYO
1,990,000税込2,189,000
1個
19日以内出荷
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ