カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • 救急・衛生(55)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 建材・エクステリア(39)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 溶接用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 切削工具(25)
  • 学童・教育用品(22)
  • 清掃用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 測定用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 医療(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 日用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 梱包用品(12)
  • 照明(11)
  • 建築金物(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 介護用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 塗料(6)
  • 電気材料(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • マスク(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30×30 箱」の検索結果

742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
貼箱 HEIKO貼箱HEIKO(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
クールボックス アズワンクールボックスアズワン(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
無地スマートボックス/クラフト HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフトHEADS(ヘッズ)(12件のレビュー)
839税込923
1袋(10枚)
当日出荷
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール芯材アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
材質:ポリスチレン
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材材質ポリスチレン科目図工
白無地汎用ボックス HEIKO白無地汎用ボックスHEIKO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷
かぶせふたタイプです。 組み立て式 10枚入り
白無地タイプ裏白カード紙350g/m2
ダンボール箱 ワンタッチ式 タマパックダンボール箱 ワンタッチ式タマパック(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(20枚)
当日出荷
形状N式厚さ(mm)約3ブラウンタイプシングルフルート入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応
白無地汎用ボックス HEIKO白無地汎用ボックスHEIKO(10件のレビュー)
469税込516
1パック(10箱)
当日出荷から3日以内出荷
フタと本体が一体となっているタイプです。
ホワイト材質裏白カード紙紙厚(g/m2)350関連資料仕様
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10箱)ほか
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
保冷ボックス SEKIYA保冷ボックスSEKIYA(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
収納ボックス エスコ収納ボックスエスコ
795税込875
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)ブルー質量(g)410容量(L)6.3
ダンボール箱(10枚入) コーコス信岡ダンボール箱(10枚入)コーコス信岡(37件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
用途引越し、収納、整理形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトタイプシングル入数(枚)10
蛍光塗料スプレー アサヒペン蛍光塗料スプレーアサヒペン(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(6本×100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末 LION(ライオン)部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末LION(ライオン)(3件のレビュー)
579税込637
1個(900g)
当日出荷
化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。
用途一般タイプ(洗濯物量:水量):使用量の目安:ドラム式(洗濯物量)6.0kg:65L:90g 山盛り一杯:7.0kg4.5kg:55L:72g すりきり一杯:6.0kg3.0kg:45L:54g 45Lの線まで:4.5kg1.5kg:30L:30g 30Lの線まで:2.0kg手洗いの場合3g(料理用小さじ約半分)を洗面器(水約3L)に溶かす●洗剤の使用量は洗濯物と汚れの量によって加減する。シリーズトップ商品タイプ本体形状粉末適合用途部屋干し寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90繰り返し・詰め替え対応
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
滅菌ホスピタルガーゼRS オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRSオオサキメディカル(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10枚×10袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。 滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。 滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10回分)
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(13件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(125件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル球定格電圧(V)12
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)カシオ計算機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ高保存紙厚(mm)約0.075仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4ヒサゴ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(20枚)
当日出荷
水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。
用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。サイズA4厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)材質撥水紙(マットタイプ)坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,754税込3,029
1箱(2本)
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明 システムポリマー石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明システムポリマー
5,898税込6,488
1箱(30枚×30冊)
当日出荷から4日以内出荷
新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。
材質高密度ポリエチレン石灰石約25%半透明
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
デザインナイフ用 替刃(黒刃) NTカッターデザインナイフ用 替刃(黒刃)NTカッター(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2仕様業務用BD型替刃・30°刃厚(mm)0.38
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 ※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末 LION(ライオン)部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末LION(ライオン)(1件のレビュー)
499税込549
1個(810g)
当日出荷
化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいつめかえ時のご注意●必ず「部屋干しトップ」の箱につめかえる。●必ず「部屋干しトップ」のスプーン(青色)を使う。●洗剤を全量使い切ってからつめかえる。●袋のまま使わない。●粉を直接箱に移しかえない。つめかえた後は、箱の表示をよく読んでお使いください。つめかえ用の使い方【簡単つめかえ3STEP】※つめかえやすくするため、底部(水色部分)が平らになるよう、パウチを整えてから入れてください。1箱の底まで袋ごと入れる2点線にそってハサミでゆっくり切る3袋を箱に入れたまま使う●保管時には高温多湿の所を避け、フタを閉めて保管してください。使用量の目安:水30Lに対して30gシリーズトップ商品タイプ詰替用形状粉末適合用途部屋干し寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×90繰り返し・詰め替え対応
アスファルト サンホームアスファルトサンホーム(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2袋)
当日出荷から6日以内出荷
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子角カバーグラス 正方形 No.1松浪硝子(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
10Lスカイウォーター クラシエフーズ10Lスカイウォータークラシエフーズ(1件のレビュー)
658税込711
1箱(29g×5袋)ほか
当日出荷
毎日の水分補給に! エネルギー生産に大切なクエン酸3000mg配合 運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。 発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。 活動エネルギー生産の中心的役割をになっているクエン酸を3,000mg配合しました。 甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。 糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。 1袋で2L分作ることが出来、買い物時に軽く、保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。 1L(水溶解時)当たり糖類10g、50kcal
溶接棒 RB-26 神戸製鋼溶接棒 RB-26神戸製鋼(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から36日以内出荷
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色伸び(%)23(一例)引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
...