カテゴリ

  • メカニカル部品(4,183)
  • 空調・照明・電設資材(3,316)
  • 切削工具(1,449)
  • 制御機器(755)
  • 機構部品(679)
  • 科学研究・開発用品(599)
  • ねじ・ボルト・釘(594)
  • 作業工具(581)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(527)
  • 配管・水廻り設備部材(413)
  • 研磨材(371)
  • 建築金物(348)
  • 測定用品(347)
  • 厨房用品(335)
  • バイク部品(303)
  • 電気材料(254)
  • 物流用品(242)
  • FA担当者のオススメ新商品(227)
  • 店舗什器・備品(197)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(189)
  • 卓上消耗品(165)
  • 事務用品(138)
  • 学童・教育用品(128)
  • 電動工具(116)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 空圧工具(88)
  • はんだ関連・静電気対策用品(77)
  • 医療(76)
  • 家電(73)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 安全用品(67)
  • 農業・園芸資材(65)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 溶接用品(50)
  • 整備工具・収納(42)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 清掃用品(40)
  • 自動車補修部品(35)
  • 梱包用品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 救急・衛生(33)
  • 農業機械(33)
  • 介護用品(30)
  • 縫製用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • カー用品(25)
  • 防災用品(24)
  • バッテリー・電装(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 安全標識(20)
  • 農具(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 日用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 自転車部品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • ヘルスケア(9)
  • テープ(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 保管用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「30φ」の検索結果

17,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス)

    カラーボタン 30Φ 徳用12P

    MagX(マグエックス)
    369税込406
    1箱(12個)
    当日出荷
    安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
    用途工程表などの色分け表示に
  • 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)45ノッチ数3形状つまみ形(金属リング)(つまみ部)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 30Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 中きのこ形スイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 30Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数2形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業
    889税込978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5保護構造IP65防油形温度上昇40K以下相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
  • 30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    879税込967
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    30Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
  • 30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

    30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO

    強力カラーマグネット 30Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
  • 大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業

    大型表示灯 30Φ 円盤形

    マルヤス電業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

    30Φ 平形スイッチ オルタネイト

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • カラーボタン30Φ MagX(マグエックス)

    カラーボタン30Φ

    MagX(マグエックス)
    1,598税込1,758
    1箱(5個×10パック)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で定番のカラーマグネット 30mmで何かと使いやすい大きさです!
  • 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ 照光セレクタ 2ノッチ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ マルヤス電業

    大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ

    マルヤス電業
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフル方位磁石 30Φ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    野外活動、オリエンテーリングなどに最適磁界の向きを調べるのに便利です。材質:PMMA,ABS,紙,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ30×8.5mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質ABS、紙、鉄寸法(mm)Φ30×9
  • 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)45ノッチ数3形状レバー形(金属リング)(レバー)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • MB-2用30Φドライブローラー50番 オフィスマイン

    MB-2用30Φドライブローラー50番

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合MB-2
  • 30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
  • 30Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロック マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ 全電圧 プッシュロック

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6種別全電圧式電圧(V)AC/DC24光源LED球(ハイブライトエコノミー)変圧器二次短絡断線又は発火せずRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • ストレートチップ F型 30Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 30Φ

    三木精機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30
  • シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    79税込87
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径30Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャーローラー WR 30Φ 大塚刷毛製造

    ワッシャーローラー WR 30Φ

    大塚刷毛製造
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    ●ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。●一つ一つのワッシャーが曲面部に的確に密着し、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が可能。
    形状脱泡用ローラー径(Φmm)30
  • 熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    949税込1,044
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
  • ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマ

    ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA

    シロクマ(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径30Φmm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
  • 30Φフロントフォーク延長KIT AGRAS

    30Φフロントフォーク延長KIT

    AGRAS(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    4日以内出荷
    シルバー材質アルミ削り出し
  • Φ30Φ31用ウインカステベース CF POSH

    Φ30Φ31用ウインカステベース

    CF POSH
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)HL MK(丸喜金属本社)

    ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)HL

    MK(丸喜金属本社)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    材質天然木・ステンレス寸法P(mm)425寸法L(mm)450仕上HL付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
  • シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮

    岩田製作所
    249税込274
    1枚
    翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ツマミ(シルバー 30Φ×15 シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(シルバー 30Φ×15 シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ30×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • ステップバー(30Φ) KITACO

    ステップバー(30Φ)

    KITACO
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
...