カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「300-0907」の検索結果

剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ
坂謙¥9,800税込¥10,7801個5日以内出荷包丁やアウトドアナイフなど大事なものを守りながら持ち運べるマルチナイフケースです。ダブルファスナーなので鍵(付属しておりません)を付けて安全に保管することができます。上下のトレイ内サイズが違うので長さに応じて入れられます。上段は全長270mmまでのナイフ、下段は全長390mmまでのナイフ収納が可能です。用途大事なナイフ用のケースに。質量(g)180ケース寸法(mm)約140×440×90収納サイズ下段:全長390mmまで / 上段:全長270mmまで
獣害対策 スチール製箱罠 フロアトラッププロ
市瀬¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷『フロアトラッププロ』は、耐久性・捕獲力に優れたスチール製の箱罠です。組立式で持ち運びが楽なため、現場で短時間設置・撤去が可能なため軽トラにも積載しやすい仕様です。踏むだけでゲートが落下します。小型~中型害獣に適応しています。低床型で目立たず市街地でも使用が可能です。黒塗装で反射を減らし、動物が避ける可能性が減ります。用途市街地でのアライグマ捕獲、農業用地でのハクビシンなど害獣の捕獲、民家周辺での設置、野犬や野良猫対策等に。寸法(mm)組立時:550×1280×690、線径直径2.5、外枠18質量(kg)30方式踏板トリガー式箱罠対象小型~中型動物(アライグマ、ハクビシン、タヌキ、イタチ等)
無反動ハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷から4日以内出荷滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥3,898~税込¥4,288~1個(300g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ETCステー
KIJIMA(キジマ)¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y-色スチール製ブラック
インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個31日以内出荷から91日以内出荷● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。