カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
「300-1415」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
掛軸 笑看古今事(化粧箱入)
トラスティ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷化粧箱入りです。用途化粧箱サイズ450×90×H80TGK品番1-2473-0501寸法(幅W×高さH)(mm)300×1415
掛軸 清風明月不用一錢買(化粧箱入)
トラスティ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷化粧箱入りです。用途化粧箱サイズ450×90×H80TGK品番1-2473-0601寸法(幅W×高さH)(mm)300×1415
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-10-10
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
カーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズ
マキテック¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-10-8
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-10-9.5
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-10-9.525
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525