カテゴリ
- 農業機械(160)
- 油圧機器・油圧ホース(137)
- 制御機器(82)
- 切削工具(36)
- パソコン/周辺機器(21)
- 縫製用品(19)
- 自動車補修部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 測定用品(14)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- バイク部品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 家電(9)
- 溶接用品(8)
- 防災用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- 研磨材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(113)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- omron(オムロン)(40)
- 新ダイワ(34)
- 十川ゴム(24)
- ニッタ(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- 共立(14)
- TP-LINK(14)
- ノーブランド(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- サンドビック(8)
- CKD(7)
- フジックス[縫製用品](7)
- エースクラウン(7)
- HKS(5)
- TOWA[切削工具](5)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3000-06」の検索結果

ラインメイトホース 3000-06
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)16.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm
ミニター¥15,980税込¥17,5781袋(5個)9日以内出荷トラスコ品番852-9301幅(mm)13粒度3000厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)63対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から9日以内出荷面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製材質アルミ材A2017(17S)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
エンザート303型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 3×6mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(5個)当日出荷トラスコ品番852-9294幅(mm)6粒度3000厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)23対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
CB レターセット
デザインフィル(ミドリ)¥399税込¥4391個翌々日出荷内容便箋/30枚 封筒/10枚(定形郵便用)、宛名シール/10枚、PP袋入寸法(高さH×幅W)(mm)便箋/182×145、封筒/95×150、宛名シール/65×10
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
下押さトグルクランプ 縦型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
トランスミッションドリリングフィクスチャKIT 530-0006
エスアンドエスサイクル¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:530-0006。07-16年ツーリングモデルへオイルラインアダプターキット(品番310-0435)を使用してTシリーズエンジンを取り付ける際に、トランスミッションケースの穴あけおよびタッピング用の穴をあけるために使用する穴あけ治具です。販売備考:TシリーズコンプリートエンジンをTOURING 06-16に搭載する際に必要となるツールキットです。付属品:穴あけ治具、ドリルブッシング、ドリル、タッピング付属品穴あけ治具、ドリルブッシング、ドリル、タッピング
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141個当日出荷から7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
...