カテゴリ
- 制御機器(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- オフィス家具(78)
- メカニカル部品(62)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 農業機械(37)
- バイク純正部品(34)
- 切削工具(34)
- 測定用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 家電(23)
- 防災用品(22)
- パソコン/周辺機器(18)
- 電動工具(15)
- 電気材料(13)
- 農業・園芸資材(11)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 介護用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 縫製用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
- SMC(105)
- スマイル[家具](40)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- イトーキ(36)
- ホンダ(32)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- コノエ(20)
- マキタ(19)
- シグマ光機(18)
- 日本エレパーツ(18)
- 伊東電機(17)
- Nikon(ニコン)(15)
- CAPTAIN STAG(15)
- オーハウス(12)
- エスコ(9)
- TENRYU(天龍製鋸)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3000-d」の検索結果

Aterm 3000D4AX
NEC¥14,980税込¥16,4781台欠品中仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥30~税込¥33~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別リセ・ハウジング
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!色クリア材質コーポリマー
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(92件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
『パーツ販売』23 BB-X デスピナ C3000D タイプG
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は62の位が省略されております。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか3日以内出荷から48日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別基板取付タブ・ヘッダー
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949~税込¥1,044~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
インターリンクR パネル脚・両面単独型 W3000×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥309,800税込¥340,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)3000質量(kg)98.4高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 単独型 W3000×D630<配送時組立サービス付>
イトーキ¥239,800税込¥263,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)65高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W3000×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥319,800税込¥351,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)82.1高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W3000×D630<配送時組立サービス付>
イトーキ¥229,800税込¥252,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)3000質量(kg)63.9高さ(mm)720奥行(mm)630グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・両面単独型 W3000×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥329,800税込¥362,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)3000質量(kg)115.6高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W3000×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥339,800税込¥373,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)94.9高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
『パーツ販売』22 BB-X ハイパーフォース C3000D TYPE-G S R
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 単独型 W3000×D730<配送時組立サービス付>
イトーキ¥249,800税込¥274,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)71.4高さ(mm)720奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W3000×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥319,800税込¥351,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)84高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W3000×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥379,800税込¥417,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)3000質量(kg)99.4高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 連増型 W3000×D630<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)58.1高さ(mm)720奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W3000×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥419,800税込¥461,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)3000質量(kg)129.6高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 可変パネル脚・両面単独型 W3000×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥399,800税込¥439,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)3000質量(kg)116.6高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプ 連増型 W3000×D730<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)64.4高さ(mm)720奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W3000×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥299,800税込¥329,7801台25日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)71.4高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W3000×D830<配送時組立サービス付>
イトーキ¥249,800税込¥274,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)3000質量(kg)68.8高さ(mm)720奥行(mm)830グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W3000×D730<配送時組立サービス付>
イトーキ¥239,800税込¥263,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)3000質量(kg)71.8高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR パネル脚・両面単独型 W3000×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥349,800税込¥384,7801枚25日以内出荷仕様W2804、3004のダクトは2分割になります幅(mm)3000質量(kg)127.6高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 片面タイプ 単独型 アルミ塗装脚 W3000×D700<配送時組立サービス付>
イトーキ¥239,800税込¥263,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)64.3高さ(mm)720奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 片面タイプ 単独型 アルミミラー脚 W3000×D800<配送時組立サービス付>
イトーキ¥259,800税込¥285,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)62.6高さ(mm)720奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミ塗装脚 W3000×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥399,800税込¥439,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)99.1高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミミラー脚 W3000×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥429,800税込¥472,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)106.9高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 片面タイプ 単独型 アルミ塗装脚 W3000×D800<配送時組立サービス付>
イトーキ¥249,800税込¥274,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)62.6高さ(mm)720奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 片面タイプ 単独型 アルミミラー脚 W3000×D700<配送時組立サービス付>
イトーキ¥259,800税込¥285,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)64.3高さ(mm)720奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミ塗装脚 W3000×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥399,800税込¥439,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)106.9高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット アルミミラー脚 W3000×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥369,800税込¥406,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)3000材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)109.9高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
...