カテゴリ

  • 農業機械(638)
  • 油圧機器・油圧ホース(326)
  • 船舶用品・漁業資材(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 制御機器(52)
  • 建築金物(49)
  • バイク部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 切削工具(27)
  • 自転車部品(24)
  • 測定用品(20)
  • 電動工具(17)
  • 厨房用品(15)
  • バッテリー・電装(11)
  • 防災用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 介護用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000c」の検索結果

1,681件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • Walter Capto TM  アダプター ビビり抑制 A3000-C ワルター

    Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 A3000-C

    ワルター
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ

    LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C3000シリーズ

    オーハウス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
    材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
  • SA ステンレス製口付水マス TKG

    SA ステンレス製口付水マス

    TKG(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8口付水マス カンダ[厨房用品]

    18-8口付水マス

    カンダ[厨房用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    ¥663~税込¥729~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ビーカー(PE製)手付 三宝化成

    ビーカー(PE製)手付

    三宝化成
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    目安目盛付。
    材質ポリエチレン
  • SG-C3000-7C サンギヤGリング2 SHIMANO(シマノ)

    SG-C3000-7C サンギヤGリング2

    SHIMANO(シマノ)
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む光源赤色半導体レーザヘッド形状角感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色赤検出光レーザー
  • 10アオリスタC3000 SHIMANO(シマノ)

    10アオリスタC3000

    SHIMANO(シマノ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    より軽くよりスムーズに!新世代ヤエン専用機登場。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)240ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、PE:1-400最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
  • 22 サハラ C3000 SHIMANO(シマノ)

    22 サハラ C3000

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
    求めたのはワンランク上の基本性能。 軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。 ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
    用途バス・エギング・トラウト・シーバス防波堤の釣り仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:HC-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:C、(夢屋)リールスタンド:径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)55自重(g)240ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • 23 ヴァンキッシュ C3000SDHHG SHIMANO(シマノ)

    23 ヴァンキッシュ C3000SDHHG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    8日以内出荷
    ”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-33、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)45自重(g)175ギア比5.8糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • 22BBXHF C3000DXXGSL SHIMANO(シマノ)

    22BBXHF C3000DXXGSL

    SHIMANO(シマノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
  • 22BBXHF C3000DXG SHIMANO(シマノ)

    22BBXHF C3000DXG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-9径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)235ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
  • 22BBXHF C3000DTGSR SHIMANO(シマノ)

    22BBXHF C3000DTGSR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比4.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
  • 23 ヴァンキッシュ C3000XG SHIMANO(シマノ)

    23 ヴァンキッシュ C3000XG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    8日以内出荷
    ”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-33、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)170ギア比5.8糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • AG18-8水マス(口付) AG(赤川器物製作所)

    AG18-8水マス(口付)

    AG(赤川器物製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    目盛り:500cc刻み
    材質18-8ステンレス
  • パスカラート PA2108(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • 23 ヴァンキッシュ C3000MHG SHIMANO(シマノ)

    23 ヴァンキッシュ C3000MHG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    8日以内出荷
    ”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-33、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)170ギア比6.4糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)94糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • シリコーンオイル 信越

    シリコーンオイル

    信越
    ¥4,253税込¥4,678
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途高温用シリコーンオイルです。トラスコ品番814-8143色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2kg粘度(mm2/s)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARA(エーアールエー) SMSJapan

    ARA(エーアールエー)

    SMSJapan
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(3.8L×4本)
    5日以内出荷
    浮きジミ・再汚染防止剤 世界初・CTIにしかない浮きジミや再汚染を防止する洗剤です。カーペットクリーニングの直後にスプレーするだけなので簡単に使用できます。浮きジミの元をブロックして、本液が乾燥する際に浮きジミや再汚染の原因となる汚れや土砂、粘着質などをクリスタル状にして包み込みます。乾燥後にドライバキュームで回収してください。
    用途作業直後に噴霧容量(L)3.8希釈倍率原液使用pH8液性中性施工面積(m2)最小48~最大95繰り返し・詰め替え対応
  • LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能エコロジー商品省エネ
  • 13アオリBB-C3000HG SHIMANO(シマノ)

    13アオリBB-C3000HG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    8日以内出荷
    ドラグフリーが軽く、イカに違和感を与えない、ヤエン釣り専用リール「アオリスタBB」。 近年、爆発的な人気を見せるアオリイカのヤエン釣り。 その熱狂ぶりは留まるところを知りません。 特にイカが乗るか、乗らないかといったドラグフリー状態は緊張が最高潮に達する時間です。 アオリスタBBのきわめてスムーズなラインの滑り出しは、圧倒的なクオリティを実現。 ラインの滑りに違和感があるから乗らないのでは?という疑問を払拭し、目の前の釣りに集中していただけます。 またC3000にはHG(ハイギア)を搭載。 イカとの距離をスピーディに詰めたい時、一気に寄せることが可能です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:45.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)265ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
  • 22BBXHF C3000DXGSR SHIMANO(シマノ)

    22BBXHF C3000DXGSR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
  • 22BBXHF C3000DXXGSR SHIMANO(シマノ)

    22BBXHF C3000DXXGSR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
  • 22BBXHF C3000DXGSL SHIMANO(シマノ)

    22BBXHF C3000DXGSL

    SHIMANO(シマノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
  • 22ミラベル C3000 SHIMANO(シマノ)

    22ミラベル C3000

    SHIMANO(シマノ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ(※)、「ミラベル」。 ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。 ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。 また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。 自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。 キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。 ※メインとなる大型のパーツに採用
    仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)55自重(g)205ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • CELESTO セレスト PRO:TRUST(プロトラスト)

    CELESTO セレスト

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    ワンタッチハンドル 1ボールベアリング ライン付
    用途豊富なサイズのエントリーモデル。 様々な釣りに対応した幅広いラインナップの糸付スピニングリール。ベアリング(ボール/ローラー)1
  • 18-8コーヒーポット太口 カンダ[厨房用品]

    18-8コーヒーポット太口

    カンダ[厨房用品]
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 『パーツ販売』25 アルテグラ C3000 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』25 アルテグラ C3000

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は33の位が省略されております。
  • 21 エクスセンス C3000MHG SHIMANO(シマノ)

    21 エクスセンス C3000MHG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    8日以内出荷
    求める全てがここに。 シーバス用ハイエンドモデル。 次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。 さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアⅡ、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。 シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)180ギア比6糸巻き量(号-m)PE:0.8-300、 1-220、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • 21 ナスキー C3000DH SHIMANO(シマノ)

    21 ナスキー C3000DH

    SHIMANO(シマノ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。 これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。 コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)40自重(g)270ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
  • SGC3000-7C ボールリテーナー SHIMANO(シマノ)

    SGC3000-7C ボールリテーナー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
  • 自動ラベル剥離機 labelmoto by ECT Inc.

    自動ラベル剥離機

    labelmoto by ECT Inc.
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
    用途シールラベルの手貼り作業付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作質量(g)1650 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm