カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「300a uボルト」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ341mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ341mm水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)70ねじ径M16材質ステンレストラスコ品番849-3080質量(kg)1寸法L(mm)368寸法D(mm)14.5寸法T(mm)70寸法W(mm)341
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uボルト アカギUボルトアカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 管用(鉄/クロメート) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)大阪魂
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
Uボルト 管用(ステンレス) 大阪魂Uボルト 管用(ステンレス)大阪魂
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルトショーボンド(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
ステン足長Uボルト+30 アカギステン足長Uボルト+30アカギ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)大阪魂
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用のUボルト。
付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類ウィット
どぶめっき足長Uボルト+50 アカギどぶめっき足長Uボルト+50アカギ
9,798税込10,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+30 アカギどぶめっき足長Uボルト+30アカギ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプカネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)池田金属工業
1,598税込1,758
1パック(1個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質表面処理ユニクロ
N-070448 ステンレス Uボルト (N付) 日栄インテックN-070448 ステンレス Uボルト (N付)日栄インテック
319税込351
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
Uボルト 管用(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)大阪魂
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ウレタンUPタイプ アカギウレタンUPタイプアカギ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンUPステンUボルト付 アカギウレタンUPステンUボルト付アカギ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール
Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)大阪魂
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)大阪魂
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(ステンレス)(少量販売)池田金属工業
2,798税込3,078
1パック(1個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質ステンレス(SUS304)
N-070442 Uボルト (N付) 日栄インテックN-070442 Uボルト (N付)日栄インテック
63税込69
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)大阪魂
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)