カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,475)
  • 制御機器(3,858)
  • メカニカル部品(1,711)
  • 自動車純正部品(1,218)
  • 配管・水廻り設備部材(1,080)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,038)
  • バイク純正部品(707)
  • 電気材料(576)
  • 農業機械(541)
  • 空調・照明・電設資材(528)
  • FA担当者のオススメ新商品(448)
  • 測定用品(421)
  • 保管用品(408)
  • 溶接用品(405)
  • 建築金物(344)
  • 機構部品(268)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • 切削工具(230)
  • パソコン/周辺機器(216)
  • 物流用品(135)
  • 自動車補修部品(129)
  • 作業工具(109)
  • 防犯用品(89)
  • 店舗什器・備品(80)
  • バッテリー・電装(54)
  • 家電(53)
  • 電動工具(51)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 整備工具・収納(46)
  • 事務用品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 学童・教育用品(40)
  • バイク部品(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 厨房用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 梱包用品(29)
  • カー用品(29)
  • 住設機器(27)
  • 防災用品(26)
  • 医療(25)
  • 安全用品(23)
  • 自転車部品(22)
  • トラック純正部品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 清掃用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 作業服(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 研磨材(12)
  • エンジン工具(12)
  • 安全標識(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 日用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • テープ(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • 食品・飲料(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)

「300a」の検索結果

21,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
ケーブルジョイント300A TRUSCOケーブルジョイント300ATRUSCO(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
溶接棒ホルダー300A TRUSCO溶接棒ホルダー300ATRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
溶接棒ホルダー 300A NT溶接棒ホルダー 300ANT
2,798税込3,078
1個
欠品中
金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)300全長(mm)235質量(g)435
ウェルダーキャッチ300A TRUSCOウェルダーキャッチ300ATRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
アースクリップゴムなし300A TRUSCOアースクリップゴムなし300ATRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし
アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)アースクリップ300ASUZUKID(スズキッド)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
ウェルダーアダプター300A 日動工業ウェルダーアダプター300A日動工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社300A溶接用ホルダーマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
300A アースクリップ エスコ300A アースクリップエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
最大挟み能力(mm)25
EP-300A用スポンジベースパッド EARTH MANEP-300A用スポンジベースパッドEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合電動ポリシャー EP-300A危険物の類別非危険物
軽作業帽 SCL-300A ミドリ安全軽作業帽 SCL-300Aミドリ安全
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208
ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業ベル 安全ホルダー300Aヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップマイト工業株式会社
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステーションボックス 透明#300A Aron(アロン化成)ステーションボックス 透明#300AAron(アロン化成)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当)トラスコ品番455-4060材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール質量(kg)24ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)645耐荷重(kg)60
溶接ホルダー 300A キシデンテクノ(キシデン工業)溶接ホルダー 300Aキシデンテクノ(キシデン工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
溶接棒を挟むホルダー 300Aまで対応
溶接電流(A)300まで
電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッドEARTH MAN(16件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
万力型アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)万力型アースクリップ300ASUZUKID(スズキッド)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
5K 白 SOP-FF  300A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 300A村部フランヂ
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)10.2外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
10K 白 SOP-FF  300A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 300A村部フランヂ
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
5K 白 SOP-LJ  300A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 300A村部フランヂ
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)9.76外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
10K 白 SOP-LJ  300A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 300A村部フランヂ
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)13.2外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
10K ノンガス SOP-FF  300A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 300A村部フランヂ
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
防塵パンツ 青 FD300A-02 東洋リントフリー防塵パンツ 青 FD300A-02東洋リントフリー
4,398税込4,838
1本(1枚)
3日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
使用環境クラス10000
サーキットブレーカー 300A マリンテックサーキットブレーカー 300Aマリンテック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
10mx300A 中間ケーブル エスコ10mx300A 中間ケーブルエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
ブラックハイパーガスケット 呼び径300A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径300A日本バルカー
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
スプリング,コンプレツシヨン 90501-300A0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-300A0YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
4日以内出荷
300A ケーブルジョイント(1組) エスコ300A ケーブルジョイント(1組)エスコ
8,960税込9,856
1個
翌日出荷
適合電線(mm2)Φ22~50
20mx300A 熔接ホルダーセット エスコ20mx300A 熔接ホルダーセットエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
15mx300A 熔接ホルダーセット エスコ15mx300A 熔接ホルダーセットエスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
TIGトーチホルダー200A~300A パナソニックコネクトTIGトーチホルダー200A~300Aパナソニックコネクト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
水切カバー200A300A 東京富士商会水切カバー200A300A東京富士商会
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
300A/20m 溶接機アースセット エスコ300A/20m 溶接機アースセットエスコ
57,300税込63,030
1セット
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
15mx300A 熔接機アースセット エスコ15mx300A 熔接機アースセットエスコ
43,600税込47,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA315AH-15長さ(m)15
マイボーイ MMR300A 三菱マヒンドラ農機マイボーイ MMR300A三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジン。簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップ。デッドマンクラッチで操作簡単!。小回り旋回。耕うん幅は本格派。安心!一輪正逆転ロータリを標準装備。らくらくうね立て。収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106適合タイヤ:100/85D6形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪幅(mm)耕:500全長(mm)1355[収納時1130]質量(kg)機体:61種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)575全高(mm)1090[収納時600]使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数爪軸:141(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブエンジン型式GB101PN走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16変速段数1(段)変速主:前進2・後進1(段)
ケーブル インター ロック (D2) D268-46-300A MAZDA(マツダ)ケーブル インター ロック (D2) D268-46-300AMAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
...