カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • メカニカル部品(34)
  • 測定用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 家電(11)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l100」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L100形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
  • シンクロベルト L100形 バンドー化学

    シンクロベルト L100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • ソリッドガンドリル 三菱マテリアル

    ソリッドガンドリル

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10コーティングノンコーティングシャンク径(mm)3
  • エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 2刃 OC2

    DIJET(ダイジェット工業)
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー
    799税込879
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1000 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1000
  • テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • (POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2 POP1

    (POP1)ミニのぼり マグネットタイプ 300mm MGF(L300×100)-M2

    POP1
    899税込989
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
    材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-05 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-05 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • テフロンホース ST40-06 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-06 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
  • テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
  • テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 0-300mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
  • テフロンホース ST40-16 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-16 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
  • テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SS
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20