カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,464)
  • バイク純正部品(6,269)
  • 制御機器(2,245)
  • メカニカル部品(1,401)
  • 科学研究・開発用品(1,327)
  • パソコン/周辺機器(901)
  • 作業工具(690)
  • 測定用品(660)
  • 電気材料(561)
  • 空調・照明・電設資材(533)
  • 農業機械(470)
  • 梱包用品(428)
  • 船舶用品・漁業資材(337)
  • 建築金物(333)
  • 切削工具(329)
  • 配管・水廻り設備部材(327)
  • FA担当者のオススメ新商品(309)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(308)
  • 学童・教育用品(308)
  • 物流用品(305)
  • 清掃用品(282)
  • 自動車純正部品(278)
  • 保管用品(260)
  • 安全標識(247)
  • バイク部品(246)
  • 厨房用品(244)
  • 店舗什器・備品(234)
  • ねじ・ボルト・釘(222)
  • 建材・エクステリア(214)
  • 機構部品(210)
  • 塗装・養生・内装用品(209)
  • オフィス家具(189)
  • 家電(186)
  • 医療(179)
  • 研磨材(172)
  • 電動工具(163)
  • 溶接用品(161)
  • 安全用品(159)
  • 事務用品(138)
  • トラック用品・パーツ(137)
  • 食品・飲料(113)
  • 卓上消耗品(112)
  • 縫製用品(110)
  • 農業・園芸資材(106)
  • 日用品(104)
  • 塗料(101)
  • 介護用品(96)
  • 防犯用品(83)
  • 自転車部品(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(70)
  • 防災用品(69)
  • テープ(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 自動車補修部品(68)
  • 作業服(63)
  • 安全保護具(62)
  • 測量用品(土木/建設)(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 空圧工具(57)
  • 洗剤・除去剤(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 測定関連サービス(42)
  • 住設機器(42)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • カー用品(40)
  • 救急・衛生(39)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 手袋(30)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 農具(28)
  • 鈑金・塗装(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 整備工具・収納(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • ヘルスケア(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 理美容(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • マスク(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 完成車(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「300m」の検索結果

32,821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーガー PEX8 300m巻 シーガー

    シーガー PEX8 300m巻

    シーガー
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    <高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
    用途こだわり派のためのPEライン。
  • タフロープ 300m 積水成型工業

    タフロープ 300m

    積水成型工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • 荷造りひも 300m サンフレイムジャパン

    荷造りひも 300m

    サンフレイムジャパン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。 普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。 使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
  • Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線

    Cat5eケーブル 300m巻

    岡野電線
    31,980税込35,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応
  • 電防内蔵交流アーク溶接機BS300M ダイヘン

    電防内蔵交流アーク溶接機BS300M

    ダイヘン
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
    用途鉄の溶接、現場溶接作業に。仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300使用率(%)30定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
  • CSNS300M honeywell

    CSNS300M

    honeywell
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
  • 屋外用LANケーブル 300m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 300m

    BUFFALO(バッファロー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    質量(kg)10.1ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • ラップインPPテープ300m 白 ホリアキ

    ラップインPPテープ300m 白

    ホリアキ
    479税込527
    1巻
    当日出荷
  • 5.0mmx300m PPロープ(赤) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(赤)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • 300m [白]カラーテープ[荷造り紐] エスコ

    300m [白]カラーテープ[荷造り紐]

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PN-1
  • PSロープ 6Φ×300m ユタカメイク

    PSロープ 6Φ×300m

    ユタカメイク
    12,980税込14,278
    1箱(5巻)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0816RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロン金剛打ロープ 300m 高木綱業

    ビニロン金剛打ロープ 300m

    高木綱業
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
    用途各種作業用として。旗の昇降用。トラスコ品番254-5430材質ビニロン+ポリエステル混紡長さ(m)300線径(mm)3打込方式【ロープ】金剛打
  • 5.0mmx300m PPロープ(白) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(白)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • 5.0mmx300m PPロープ(青) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(青)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    CAT6準拠の自作用長尺LANケーブルです。ギガビット通信に対応し、オフィスや工事現場、ネットワーク機器まわりの配線に便利。単線仕様で安定したデータ転送をサポートし、ハブ、ルーターなどの有線LAN配線に適しています。
    仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m

    X-BRAID(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン単色ノンマーク長さ(m)300
  • ラップインPPテープ 300m ホリアキ

    ラップインPPテープ 300m

    ホリアキ
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷
    巻き玉がコンパクトなので、収納スペースを節約。
    材質PP寸法幅70mm×長約300mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0mmx300m PPロープ(黄) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(黄)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目無) 日廣産業

    チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目無)

    日廣産業
    11,980税込13,178
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
    種別感熱紙幅(mm)57.5長さ(m)300包装形態1巻毎黒PE袋印刷印字面:裏紙厚(mm)0.145巻き芯内径(mm)35外径(mm)245芯の有無有り
  • グラシンロール 130mm×300m 金本セロファン

    グラシンロール 130mm×300m

    金本セロファン
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    130ミリピッチでミシン目を施しています。
  • Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線

    Cat6ケーブル 300m巻

    岡野電線
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷から7日以内出荷
    単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
  • 微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M ローヤル電機

    微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M

    ローヤル電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEロープ300m 末松電子製作所

    PEロープ300m

    末松電子製作所
    3,198税込3,518
    1巻
    6日以内出荷
    飛び込みを防止するロープです。
    直径(Φmm)約2.5備考ボビン巻長さ(m)約300引張強度(kg)120
  • 5.5 スケ 300m/m コード 工進

    5.5 スケ 300m/m コード

    工進
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RED-2012-A2など部品番号27115401
  • Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 5.0mmx300m PPロープ(黒) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(黒)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内伝送速度(Mbps)1導体単線伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • イノ・シカ用5段PEロープ 300mセット 末松電子製作所

    イノ・シカ用5段PEロープ 300mセット

    末松電子製作所
    229,800税込252,780
    1セット
    3日以内出荷
    イノシシ、シカ用の飛び込み防止ロープのセットです。
    セット内容クイック2000×1台/FRPポール(20mm×2.1m)×80本/20mmフック×480個/FRPポール(26mm×2.1m)×20本/26mmフック×120個/ゲッターコード300m×5巻/PEロープ300m×1巻/緊張具×30個/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個対象動物イノシシ、シカ
  • 5.0mmx300m PPロープ(赤/5巻) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(赤/5巻)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1組(5巻)
    欠品中
    3本撚りの丈夫なロープです
  • 6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻) エスコ

    6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    用途一般梱包用エスコ品番EA628PR-6A
  • ルアーエディション300m PRO:TRUST(プロトラスト)

    ルアーエディション300m

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    用途安定した直線・結節強度はスピニング、ベイトリールともに相性抜群です。特殊表面コーティングを施し、キャスティング性能をUP。100毎シール付き。
  • 5.0mmx300m PPロープ(白/5巻) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(白/5巻)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1組(5巻)
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープです
  • Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線

    Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

    日本製線
    51,980税込57,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
  • 【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット) ダイヘン

    【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット)

    ダイヘン
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
    質量(kg)48本体寸法(mm)255×505×400定格周波数(Hz)50(60)定格入力電圧(V)単相 200定格入力(kVA)24(14.4kW)定格使用率(%)0.3出力電流範囲(A)65~300
  • タイトカップスリム DTS124-300M 50入 蓋無 北原産業

    タイトカップスリム DTS124-300M 50入 蓋無

    北原産業
    2,098税込2,308
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)292使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)124×42.5
  • 業務用低炭素アルミホイル  30cm×300m サンホームズ

    業務用低炭素アルミホイル 30cm×300m

    サンホームズ
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。
    TGK品番1-1555-0501全長(m)300幅(cm)30厚さ(μm)【箔】13
  • 5.0mmx300m PPロープ(黄/5巻) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(黄/5巻)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1組(5巻)
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープです
  • PP 荷造りひも 300M 全国家庭用品卸商業協同組合

    PP 荷造りひも 300M

    全国家庭用品卸商業協同組合
    579税込637
    1セット(2巻)
    6日以内出荷
    ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。
    材質ポリプロピレン幅(mm)約4.5長さ(m)300m巻き入数2巻本体寸法(cm)パッケージ:約直径12×10.5(1巻あたり)
...