カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)

「300s8m」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    4,198税込4,618特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シガー DC/DCコンバーター アルインコ

    シガー DC/DCコンバーター

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5Stack

    ATOMS3R M12カメラキット(OV3660)

    M5Stack
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • Sick レーザースキャナ SICK

    Sick レーザースキャナ

    SICK
    749,800税込824,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティレーザスキャナ SICK

    Sick セーフティレーザスキャナ

    SICK
    989,800税込1,088,780
    1個
    7日以内出荷
  • ワリピン BIGM(丸山製作所)

    ワリピン

    BIGM(丸山製作所)
    8税込9
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワリピン図解NoMGC-S300 ハンドル部品_No.8、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.8、GR16-M デフロックペダル部品_No.110、MGC-S301 ハンドル,レバー部品_No.8
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    規格ブレーキカクニン部品名称ケイコクラベル図解NoSSA-K500 貼りマーク部品_No.5、SSA-S500 ハリマーク部品_No.25、MX-501 ハリマーク部品_No.22、SSA-M500DX 貼りマーク部品_No.2、SSA-G540 ラベル部品_No.3、SSA-C421 貼りマーク部品_No.7、SSA-F500 貼りマーク部品_No.8、MJI300 1995ネン ハリマーク部品_No.7、SSA-S500A ハリマーク部品_No.25、SSA-F501 貼りマーク部品_No.7、SSA-M500 貼りマーク部品_No.2、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.30、CGA-6 ハリマーク部品_No.1
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25図解NoMBS327T 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.36、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS32A 本体部品_No.7、MBS2402-1 本体部品_No.8、DB-S320 01 本体部品_No.30、BCS32BIG-M 本体部品 6カクアナツキボルト_No.6、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MBS260-1C 本体部品_No.30、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS247VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.37、DB-S320-2C 本体部品_No.30、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクアナツキボルト_No.7、DB-S260-2C 本体部品_No.30、DB-S320-1C 本体部品_No.30など
  • ナベコネジ(+)M5X25(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X25(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25(ISO)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
  • チヨウアツベンベンボウ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンボウ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格21X31部品名称チヨウアツベンベンボウ図解NoBSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.8、SPA-500 調圧弁部品_No.20、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41、SSW-303C 調圧装置部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.6、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.8、MS551 調圧装置部品_No.35、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、SSA-N550 調圧弁部品_No.22、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、SSA-S602DX 調圧弁部品_No.21、MX-502 調圧弁部品_No.21、MK55-1 調圧装置部品_No.35、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.31、SSA-α603MA-1 調圧弁部品_No.19、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.22、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.40、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.36など
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ

    THK
    299,800税込329,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ

    THK
    299,800税込329,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材