カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • トラック純正部品(1)

「3015-160」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
  • インレット ウォーター ポンプ (YJ) MAZDA(マツダ)

    インレット ウォーター ポンプ (YJ)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    3,816税込4,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
    用途一般鋼用刃数3表面処理UT
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (28130)スタータコンミュテータエンド フレームASSY トヨタ

    (28130)スタータコンミュテータエンド フレームASSY

    トヨタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シリンダアツシ(マスタ 43015-1606 Kawasaki

    シリンダアツシ(マスタ 43015-1606

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:43015-1606
  • (80301)ワツシヤ スバル

    (80301)ワツシヤ

    スバル
    33税込36
    1個
    5日以内出荷
  • 3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール

    3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

    ユニオンツール
    4,771税込5,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
    用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
  • シリンダアッシ(マスタ) FR 43015-1602 Kawasaki

    シリンダアッシ(マスタ) FR 43015-1602

    Kawasaki
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR250-B9
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
  • (SZ930)SHIM 日野自動車

    (SZ930)SHIM

    日野自動車
    261税込287
    1個
    10日以内出荷
  • ツールロールセット KNIPEX(クニペックス)

    ツールロールセット

    KNIPEX(クニペックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
    セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)質量(g)1620