カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「301ar」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ 石川製作所

    301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ

    石川製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
    仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • ディスクフィルターAR301 サンホープ

    ディスクフィルターAR301

    サンホープ(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
  • ディスクフィルターAR301用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルターAR301用メッシュ

    サンホープ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
    適合AR301、AR302
  • 折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ) 石川製作所

    折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ)

    石川製作所
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
    空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
    車輪径(Φmm)180タイプ折り畳み式ハンドル積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890荷台上板厚さ(mm)0.9荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
  • 基板サポート Richco ナイロン RICHCO

    基板サポート Richco ナイロン

    RICHCO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル折り畳み式大型樹脂台車(空気入りタイヤ付) 金沢車輌

    ハンドル折り畳み式大型樹脂台車(空気入りタイヤ付)

    金沢車輌
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    軽くて使いやすい樹脂製台車。始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用。大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
    車輪径(Φmm)175材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)240キャスター空気入りキャスター固定×2個、自在×2個床面高さ(mm)260荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)950材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量、空気入りキャスター荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • (87301)フレーム アッセンブリー,クッション フロント シート ニッサン

    (87301)フレーム アッセンブリー,クッション フロント シート

    ニッサン
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • ガード マッド (S1) MAZDA(マツダ)

    ガード マッド (S1)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • 300シリーズ空気入りキャスター 石川製作所

    300シリーズ空気入りキャスター

    石川製作所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
    適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • 空気入りキャスタータイプ ハンドストッパー付き(折りたたみハンドルタイプ) 石川製作所

    空気入りキャスタータイプ ハンドストッパー付き(折りたたみハンドルタイプ)

    石川製作所
    59,980税込65,978
    1台
    16日以内出荷
    空気入りキャスターにピン式ロックで完全ロック。空気圧に関係なくしっかり車輪をロックします。
    質量(kg)29.7車輪径(Φmm)180材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター固定車×2個、自在車×2個床面高さ(mm)245押手高さ(mm)890荷台寸法(mm)915×615荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ使用車輪(Φmm)180自重(kg)29.7荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • クリーナー紙パック 三菱電機

    クリーナー紙パック

    三菱電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3枚)
    当日出荷
    【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
    品番(旧)MP-3タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3
  • リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC50互換

    エコリカ(21件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/4004、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルインクエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
  • クリーナー紙パック 三菱電機

    クリーナー紙パック

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1袋(3枚)
    当日出荷
    【三菱電機純正クリーナー紙パック】備長炭配合で吸ったごみのニオイをしっかり脱臭!3層構造でチリの捕集率が約1.5倍アップ。抗アレルゲン仕様で清潔な排気を実現します。
    品番(旧)MP-9タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3機能脱臭・抗菌・アレルパンチ※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
  • クリーナー紙パック 三菱電機

    クリーナー紙パック

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1袋(3枚)
    当日出荷
    【三菱電機純正クリーナー紙パック】アレルパンチ※抗菌消臭クリーン紙パックです。※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
    品番(旧)MP-7タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3機能アレルパンチ
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICBK50種別互換品ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター
    1,898税込2,088
    1セット(6個)
    当日出荷
    主な適合純正品番IC50 、IC6CL50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICY50種別互換品イエロー適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICM50種別互換品マゼンタ適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICC50種別互換品シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • リサイクルインク EPSON対応 IC50 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC50

    JIT(1件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合EP301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AW/804AWU/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F・PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICLM50種別互換品ライトマゼンタ適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • EPSON純正 インクカートリッジ IC6CL50A2 6色パック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IC6CL50A2 6色パック

    EPSON
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    このインクはIC6CL50A1の一部仕様を変更した商品です。ライトシアン(ICLC50A2)とライトマゼンタ(ICLM50A2)以外は、インク交換が必要になると「インクカートリッジを正しく認識できません」のメッセージが表示され、動作が停止しますが、印刷できる枚数に変更はなく、これまで通りご使用いただくことができます。
    種別純正品6色パック適合機種メーカーEPSON対応機種EP-301、302、4004、702A、703A、704A、705A、774A、801A、802A、803A/AW、804A/AR/AW、901A/F、902A、903A/F、904A/F、PM-A840、PM-A840S、PM-A940、PM-G860、PM-T960インク染料
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番IC50 、ICLC50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF 3M(スリーエム)

    GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    防曇コーティング付。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。
    用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティング標準防曇コーティング色(バンド)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
  • GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3301A-SGAF 3M(スリーエム)

    GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3301A-SGAF

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。熱可塑性エラストマー性シュラウド。アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。矯正めがねやマスクとの併用が可能。ラテックスフリーの布製ストラップ。
    用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色ブラックコーティングスコッチガード 防曇コーティング色(バンド)黒(ラテックスフリー)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
  • リサイクルインクカートリッジ EPSON IC6CL506色パック エコリカ

    リサイクルインクカートリッジ EPSON IC6CL506色パック

    エコリカ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エプソン IC6CL50 リサイクルインク
    適合機種メーカーEPSON6色パック【ブラック/染料・シアン/染料・マゼンタ/染料・イエロー/染料・ライトシアン/染料・ライトマゼンタ/染料】種別リサイクル仕様エコマーク取得品エコマーク認定認定メーカー純正品番IC6CL50インク染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
  • デーガード 仙台銘板

    デーガード

    仙台銘板
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    軟質な素材のため、鉄筋の先端保護に最適です。並列鉄筋に簡単に装着できます。
    適合D10~D25 高さ75H長さ(m)1
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50

    プレジール(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種メーカーEPSON保証期間プリンタ3年保証インク染料
  • 空気入フレッシュカー ヨドノ

    空気入フレッシュカー

    ヨドノ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    空気入タイヤ仕様です。
    車輪径(Φmm)170荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)900
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRACKET,CARRIER    51630121691AD ホンダ

    BRACKET,CARRIER 51630121691AD

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,A.REAR  80100300751A ホンダ

    FENDER,A.REAR 80100300751A

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR301