カテゴリ
- 自動車純正部品(610)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- 制御機器(124)
- バイク純正部品(91)
- メカニカル部品(81)
- 農業機械(66)
- 保管用品(39)
- バイク部品(37)
- 自動車補修部品(37)
- 科学研究・開発用品(27)
- パソコン/周辺機器(25)
- 物流用品(22)
- 事務用品(22)
- 機構部品(21)
- オフィス家具(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業工具(18)
- 測定用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 電気材料(14)
- 医療(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 家電(13)
- 作業服(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 安全用品(9)
- 建築金物(9)
- 縫製用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 安全標識(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- トラック純正部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- CKD(35)
- Kawasaki(19)
- MAZDA(マツダ)(253)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SMC(144)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- サンコー(三甲)(47)
- スバル(24)
- ダイハツ(40)
- トヨタ(132)
- ナカバヤシ(20)
- ナブテスコサービス(49)
- ニッサン(73)
- ホンダ(41)
- マルヤス電業(12)
- ミツビシ(86)
- 三菱電機(17)
- ブランドをもっと見る
「301b」の検索結果

クランプメータ AC600A FLUKE-301B
フルーク(FLUKE)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軽量でコンパクトなデザイン 広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能 多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
防塵パンツ 白 FD301B-01
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用パンツ色白サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)78ウエスト(cm)72~114ズボン丈(cm)111アズワン品番64-8901-83洗浄度クラス10000(目安)
カラーエプロン(200枚×5ロール)OA301B ブルー
レオクラフト商会¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷カラーバリエーションも大切な機能のひとつです。食品工業用に開発され、衛生品質管理面に優れています。食品を取り扱うすべての過程で安心してご使用いただけます。赤・黄・青・緑・白の5色のバリエーションを用意しました。食品工場などで部署別による色分け(ゾーン別サニテーション)、また、お店の雰囲気や、カラーに合わせての使用などに便利です。
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC301B)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷型式VNC3管接続口径(20A) 3/4ねじの種類(N) NPT材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa




ジェットオイラー スーパー型
フルプラ(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。材質ポリエチレン、真鍮容量(mL)180高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物


収縮チューブ
(848件のレビュー)¥74税込¥811パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式ねじの種類(N) NPT
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301B)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4弁形式(1) N.C.
プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ
アイオン(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430サイズラージ質量(g)200縦(mm)690横(mm)430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物




樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ
ナンシン(35件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から翌日出荷スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定





クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
セッティングメジャー
ムラテックKDS(24件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティング材質(テープ)スチール目盛種別片面
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)
ナンシン(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。仕様粘着テープ付種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)材質(テープ)スチール目盛種別片面






マグネットシートカラー
コクヨ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
カッターナイフ(SA型)
タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946色シルバー規格SA型適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
...







![[EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601373-170413-02.jpg)
![[EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601364-170413-02.jpg)