カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3022218」の検索結果

水性ファインSi
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)主な用途鉄、モルタル、コンクリート使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥23,980税込¥26,3781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9437アズワン品番65-7489-82
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9438アズワン品番65-7488-06
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X
イスカル¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応