カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • 制御機器(24)
  • バイク部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建築金物(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「303r」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
コネクタ omron(オムロン)コネクタomron(オムロン)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO)ガイドローラー(六角ネジ仕様)末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□omron(オムロン)
489税込538
1個
当日出荷
材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
80税込88
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプML形
充電用ACアダプター EDC-162 アルインコ充電用ACアダプター EDC-162アルインコ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
対応する連結充電スタンドを使用して、マルチチャージャーを作る時に必要な大型ACアダプターです。
適合EDC-158R、EDC-167R、EDC-177R、EDC-179R、EDC-186R、EDC-208R、EDC-303、EDC-312R、EDC-331R、EDC-353Rトラスコ品番336-5492質量(g)350
アクティブリピーターケーブル サンワサプライアクティブリピーターケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1信号を3m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ LDシリーズ椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
モータータイプクラッチ
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
119,800税込131,780
1リール(180個)
当日出荷から9日以内出荷
PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM TAKEMOTOPD-3033A3Rポンプ(白)R170mmMTAKEMOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6171幅(mm)36高さ(mm)209質量(g)25奥行(mm)36
シリンダー南京錠(同一キー) FEDERALシリンダー南京錠(同一キー)FEDERAL
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
2個付
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無 TAKEMOTOPD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無TAKEMOTO(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋フリーストップヒンジ(低発塵型)栃木屋
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンキャスター脚 ジョインテックスウレタンキャスター脚ジョインテックス
1,698税込1,868特価
1セット(5個)
当日出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PU品番707-159
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
41,980税込46,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラジェットオイラー 300mLタイプフルプラ(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
防災・非常用品保管庫 TRUSCO防災・非常用品保管庫TRUSCO
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。トラスコ品番505-5474材質スチール幅(mm)880高さ(mm)880奥行(mm)380均等荷重(kg)40/段当たり棚板数(枚)2有効内寸法・奥行(mm)348有効内寸法・高さ(mm)730有効内寸法・幅(mm)810
サブベルト 25X550mm 303-0081R KIJIMA(キジマ)サブベルト 25X550mm 303-0081RKIJIMA(キジマ)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:303-0081R
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
22,980税込25,278
1セット(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
USB3.0 ケーブル オムロンセンテックUSB3.0 ケーブルオムロンセンテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ) GENTOSヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ)GENTOS(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
仕様ラバーバンドトラスコ品番583-9238適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H質量(g)15
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷から7日以内出荷
普段履きの耐切創手袋に最適。
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mmモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
スーパーコンパス 鉛筆用 SONIC(ソニック)[文具]スーパーコンパス 鉛筆用SONIC(ソニック)[文具]
339税込373
1個
当日出荷
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ鉛筆用材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115
固定脚 ジョインテックス固定脚ジョインテックス
1,698税込1,868
1セット(5個)
5日以内出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)品番269-787
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら