カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3040g」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 3040G 日酸TANAKA

    火口 3040G

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 3040g/635mm ピック(ノンスパーキング) エスコ

    3040g/635mm ピック(ノンスパーキング)

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KV-6
  • カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCO

    カラータイプ業務用ポリ袋

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(200枚)
    当日出荷
    0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
    用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
  • 自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA

    自動切断火口(アセチレン)

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
  • PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業

    PBC 蝶番付ポリカボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
    材質ポリカーポネート樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5保護等級IP65設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • 合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門

    合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

    三門
    43,980税込48,378
    1セット(400個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
  • ちりめん 日本紐釦貿易

    ちりめん

    日本紐釦貿易
    519税込571
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33
  • デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分 三門

    デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分

    三門
    28,980税込31,878
    1セット(250個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)20.8
  • フルカラーアースターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラーアースターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ポイントマーカー DANNO(ダンノ)

    ポイントマーカー

    DANNO(ダンノ)
    149税込164
    1本
    7日以内出荷
    ロープは水に強いポリプロピレン製です。打込脚は、抜けにくいハの字構造です。敷設方法:グランドを少し堀り、ロープを叩かないようにしてクイを打ち込んでください。
    材質クイ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)20(1本当たり)寸法(cm)クイ:Φ0.4×6.5、ロープ:Φ0.5×15
  • チップ DTI タンガロイ

    チップ DTI

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から46日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DTE タンガロイ

    チップ DTE

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具

    刃先交換式ボールエンドミル BMR03

    株洲工具
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途フライス加工
  • ON Semiconductor Nチャンネル IGBT ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル IGBT

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤ

    ミラージェル ゴールド

    インターナショナルダイヤ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
  • ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤ

    ミラーペースト マキシマム

    インターナショナルダイヤ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
    付属品専用希釈液
  • JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
    シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

    日本精器
    86,980税込95,678
    1個
    17日以内出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
  • 玄関マット 吸水速乾タイプ モノタロウ

    玄関マット 吸水速乾タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。 マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。 ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
    用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。厚さ(mm)8材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%防炎性能試験番号E2190112認定取得防炎認定目付(g/m)3040
  • 交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS

    SONY(ソニー)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    6日以内出荷
    遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
    付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)449質量(g)約3040倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)163.6焦点距離(mm)600レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:4.5絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • リーチポール・4段 ETTORE(エトレ)

    リーチポール・4段

    ETTORE(エトレ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
    用途ガラス、カガミの清掃材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
  • アイアンフレーム アイリスオーヤマ

    アイアンフレーム

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
    材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
  • 片面スタンド黒板 マーカー用 光

    片面スタンド黒板 マーカー用

    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    ブラックボード用マーカーで書き消し自由! 一台でイーゼル+ボードの機能を果たします。
    幅(mm)500高さ(mm)約850質量(g)3040奥行(mm)400面板寸法(W×H)(mm)430×680
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • プラボックス SPNO 河村電器産業

    プラボックス SPNO

    河村電器産業(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 防蝕亜鉛 リングストリームライン ミリシャフト用 カナダメタル

    防蝕亜鉛 リングストリームライン ミリシャフト用

    カナダメタル
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
    用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛
  • SBMシャックル 水本機械製作所

    SBMシャックル

    水本機械製作所
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業

    シリンダーキー付プラボックス SPNOK

    河村電器産業
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
    保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 400形

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエイン

    RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

    椿本チエイン
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業

    SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM・SLM用ガスケット SSM-Gシリーズ タカチ電機工業

    SSM・SLM用ガスケット SSM-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:5材質EPDM対応機種SSM・SLM1215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 400形

    NSK(日本精工)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 胴付長靴(先丸) 阪神素地

    胴付長靴(先丸)

    阪神素地
    39,980税込43,978
    1足
    7日以内出荷
    先丸・フェルト底 内ポケット付。シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージで疲れにくい。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ。水切れのよいシャークスキン使用。
    材質シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージブラック標準質量(g)3040(26cm)足幅2E
  • 80×40ストラットプロファイル 軽量型 イマオコーポレーション

    80×40ストラットプロファイル 軽量型

    イマオコーポレーション
    8,298税込9,128
    1本(1m)
    7日以内出荷
    寸法(mm)80×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
  • RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS80 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C3040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    15,625税込17,188
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • TRAX ADV Mサイドケース 37L 右 SIL SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    TRAX ADV Mサイドケース 37L 右 SIL

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    69,980税込76,978
    1個
    63日以内出荷
    仕様70×30×30cm/3040g