カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「304s15a」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304

    右下精器製造
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2479材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントリック・レジューサー イノック

    コンセントリック・レジューサー

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
  • 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計BF型 Φ100

    右下精器製造(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
    用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
  • ラップジョイント イノック

    ラップジョイント

    イノック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
  • RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M5 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M5 ステンレス鋼

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M8 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M8 ステンレス鋼

    RS PRO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 六角P 左ネジ 井筒製作所

    304 六角P 左ネジ

    井筒製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所

    S4PL 304 四角P 左ネジ

    井筒製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm RS PRO

    皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
    仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手

    I-VALUE
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 20mm。材質グレード = 304S15。高さ = 20mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 16mm。材質グレード = 304S15。高さ = 16mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 10mm。材質グレード = 304S15。高さ = 10mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • エキセントリック・レジューサー イノック

    エキセントリック・レジューサー

    イノック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • S4P 304 四角P PT 高圧タイプ 井筒製作所

    S4P 304 四角P PT 高圧タイプ

    井筒製作所
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
  • 鋳物テーパソケット 吉年

    鋳物テーパソケット

    吉年
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~101A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)30長さL(mm)36ねじ規格JIS B 0203
  • 304 四角P PF 井筒製作所

    304 四角P PF

    井筒製作所
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイボルト ブネジ

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • ステンレス ネットフック 水本機械製作所

    ステンレス ネットフック

    水本機械製作所
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
  • ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
  • RS Pro ステンレス鋼シート, 500mm x 300mm RS PRO

    RS Pro ステンレス鋼シート, 500mm x 300mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = 304S15ステンレス鋼長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 0.5mm有孔 / ソリッド = ソリッド引張強度 = 520304S31 & 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26

    シグマ光機
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
    耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33

    シグマ光機
    429,800税込472,780
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ